78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,498 税込8,248
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
6,836 税込7,520
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター 電流(A)0.3 コンデンサ容量(μF)1.5 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])100 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
1台
7,698 税込8,468
45日以内出荷

1台
7,198 税込7,918
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 タイプ有接点スピードコントロールパック 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700 適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.025 電源単相 取付角寸法(mm)80 起動トルク(N・m)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1104種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)80 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

出力(kW)0.025 取付角寸法(mm)80 質量(kg)1.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W)25 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK モーターインダクションモーター 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B) 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 電源交流 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 形式埋込み取付用 電源単相
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)