商品豆知識
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
定格トルク(mN・m)49
許容トルク(mN・m)58.8
高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度軽衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(N・m)0.090
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(N・m)0.045
定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度重衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-26
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-26
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)155
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)155
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)155
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)155
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
関連キーワード
1
2
次へ