「JET WASHER」は振動による"ブラッシング”と水圧による"フロス”を同時に行える次世代型・電動歯ブラシ。食べかすやしつこい歯垢をスピーディーに除去し、歯間と歯周をキレイな状態へと導きます。歯ブラシを使用しながらフロスを行えるのが、最大の魅力。噴射される水流と音波振動による毛先の揺れで、歯の表面、歯間、歯周ポケットの汚れをしっかりと落とします。〇ブラッシング機能。3段階のスピード。電動ブラシの効果で歯茎と歯を傷つけにくいやさしいブラッシングを実現します。〇フロス機能。5段階のフロスレベル。ブラシの中心部にあるノズルから噴射するパワフルな水流が食べかすなどの取りにくい汚れを除去。〇ブラッシング+フロス機能。電動歯ブラシとフロス機能を同時に使えるW効果。ブラシを口の中に入れて歯の間に向けて、歯茎に沿って磨きます。
セット内容本体・ブラシヘッド×2(白:ソフトタイプ・グレー:ハードタイプ)・ブラシヘッド収納BOX・ウォータータンク・ウォータータンクベース・ウォーターホース・USBケーブル
寸法(mm)(本体)38.8×235、(タンク+ベース)128×118×198
質量(g)(本体)約223、(タンク+ベース)約347
連続使用時間(分)約40
生産国中国
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)1100
定格電源DC5V 1A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)
幅(mm)68
質量(kg)0.29
電圧海外対応可能(AC100-240V)
高さ(mm)306
奥行(mm)68
電源充電式
設定方式強さ:3段階
充電時間(時間)約8
モードクリーンモード、ディープクリーンモード
1充電当たりの作業量21分
歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。
替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
シリーズオーラルB
【歯科医推奨のみがき残し集中ケア】 ピンポイントで毛先が届く、しっかり落とす。
口の中で動かしやすい「市場最高レベルのコンパクトヘッド」
毛先がスキ間の奥までしっかり届く「ロング先細毛」
軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した、「六角形スリムハンドル」
シリーズクリニカ
硬さミディアム
アズワン品番64-1131-53
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
電動歯ブラシ・歯間ブラシもまとめて収納!収納パーツは自由に組みかえられます。分解して洗えるので衛生的です。歯ブラシのぬめりを防ぐ内底
用途洗面収納に
材質本体・パーツ:AS樹脂、枠:ポリプロピレン、底:EVA樹脂
寸法(mm)125×55×75
質量(g)104
タイプ歯ブラシスタンド
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む)
適合(替えブラシ)K70
連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190
ブラシ極細毛(毛先0.02mm)
ストローク数(回/分)22000
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
歯ブラシや歯間ブラシをまとめて収納できる歯ブラシスタンド。電動歯ブラシの替えブラシや、I字剃刀なども収納できます。
色ホワイト
材質本体:ポリストーン
質量(g)約175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×4.5×2.8
内寸(cm)【穴内径】(大)約2、(小)0.85
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3
硬さやわらかめ
ストローク数(回/分)22000ストローク/分
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
¥10,080
税込¥11,088
翌日出荷
歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす!
「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。
歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル
シリーズオーラルB
六角形断面で長めのハンドルはしっかり握れてすべりにくい形状。奥歯に届きやすい延長キャップ付です。
シリーズG・U・M(ガム)
材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ
シリーズシステマ
硬さふつう
商品タイプ付替
1個(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。
音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト
薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい
ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
1個(1本)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ
シリーズシステマ
硬さやわらかめ
商品タイプ付替
1個(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
フッ素(歯質強化)とCPC(殺菌作用)の働きで、歯肉炎と虫歯の発生と進行を防ぎます。
歯肉退縮によって露出した根面のブラッシングを考え、研磨剤無配合にしました。
発泡剤無配合で泡立ちが少ないので、長時間のブラッシングや歯間ブラシ、電動歯ブラシでのブラッシングにご使用いただけます。
成分湿潤剤(濃グリセリン)、可溶剤(POE硬化ヒマシ油)、香味剤(香料 ハーブミントタイプ、サッカリンNa)、粘結剤(ヒドロキシエチルセルロース)、pH調製剤(リン酸2Na、リン酸1Na)、薬用成分(フッ化ナトリウム フッ素、塩化セチルピリジニウム 殺菌剤CPC)、その他(エタノール)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(80mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。インターケアータイプのレギュラーサイズ3本入り。山切りカットで歯間の汚れに。
色ブラシ:ホワイト
サイズレギュラー
本体質量(g)8
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体幅(mm)18
1個(3本)
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
関連キーワード