22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150 質量(g)870 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替) 長さ(cm)ビーター長:19.5 コード長さ(m)約1.7 定格時間(分)10 最大処理能力(深さ)14cm TKG品番9-0505-0401 TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g)- 電源(V)10(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120 スピード調節5段階 仕様ケース付 材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g)836 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分)7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)770 スピード調節3段階
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプコーヒーミル アズワン品番64-9287-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体) 質量(g)489 電源コード(m)1.5 材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム 材質ステンレススチール(ウィスク大/小) セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック) 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分)10 長さ(mm)ビーター:120 コード長さ(m)1.6 質量(g)830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175 TKG品番9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W 収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納 5段階スピード調節 スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m 寸法(mm)75×180×245 ショコラブラウン 質量(g)約810 消費電力(W)120 スピード調節5段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIALETTI(ビアレッティ)電動ミルクフローサー
スイッチ一つでミルクをふわふわに泡立て・ミルクフォームもホットミルクもカンタンにできる電動式ミルクフローサー。温かい牛乳も、冷たい牛乳もふわふわに泡立てることができるミルク泡だて器です。モカエキスプレス等で淹れたエスプレッソの上に注げば、あっという間にカプチーノの出来上がり。お家で簡単にカフェのようなカプチーノを楽しめます。3つの機能を搭載。用途に合わせてミルクの仕上がりを選べる3つの機能。1.ホットミルクフォーム(温め泡立て機能)。2.ミルクフォーム(泡立て機能)。3.ホットミルク。使い勝手がよく、お手入れも簡単。オートストップ機能付きなので、仕上がり時に自動で停止。動作はとても静かで、ふわふわで弾力のあるもっちり泡が作れます。内面はフッ素コーティングでこびりつきにくく、柔らかいスポンジ等で簡単に洗えるのでお手入れも簡単です。
材質ステンレス合金、ナイロン樹脂 寸法(mm)125×160×195 質量(g)1200 電源(V)消費電力:100 満水容量(mL)(温め+泡立て)150(温めのみ)300
1個
9,998 税込10,998
欠品中

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷