114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRY-1M コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン 動画あり
本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる 寸法(mm)75 質量(g)585
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体重量:800g 六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし 質量(g)800 六角軸対辺(mm)6.35
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シーリング材除去、塗装剥離 材質炭素工具鋼 刃長(mm)40 刃幅(mm)52
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。 プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)
トラスコ品番364-7762 適合機種6.35六角軸 全長(mm)185 刃幅(mm)5 先端幅(mm)30
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式 質量(kg)63 出力(W)550 寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950 寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560 寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800 付属コード3C-2-5m 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420 電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8 剥き幅(mm)153/270
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷


クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト12mm 色(本体) サイズ(mm)17H×600(800)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)4本セット(エアケレン用)
セット内容スクレーバー(長さ168×幅32mm)、ワイドスクレーバー(長さ173×幅60mm)、ブルポイント(長さ185mm)、フラットチゼル(長さ174×幅20mm)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷


スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途シーリング材、断熱材の切断に
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途弾性シーリング材の切断、除去に
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク 全負荷打撃数(min-1)0~3200 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2心・5 30分のはつり量(kg)27 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.2 打撃エネルギーJoule(ジュール)4 付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース トラスコ品番792-0181 打撃力(J)4.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。 材質炭素鋼45c ブラック 刃厚(mm)1.5 適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。 材質炭素鋼45c 寸法(mm)24×25×160 ブラック 質量(g)46 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.5 適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
359 税込395
4日以内出荷


1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA
素材高張力鋼
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSCP-10 マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
439 税込483
当日出荷

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がし トラスコ品番799-9151 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状 全長47 質量(g)10 刃幅(mm)21 刃厚(mm)2.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷