1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャー
エコ商品
RP-60Eの用途・特徴に加え重研削がスピーディーに処理可能なハイパワータイプ。 ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。 平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応! 研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260 回転数(min-1[r.p.m])5000 ベルト速度(m/min)780 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1) 質量(kg)2.16(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245 定格入力電流(A)5.5 アズワン品番65-2355-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷