AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186
回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000
電源(V)AC100
電流(A)1.8
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
ペーパー寸法(mm)93×233
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.7
付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)1.25
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
ペーパー寸法(mm)幅90×220
絶縁種別回二重絶縁
パット寸法(mm)幅90×182
定格時間20分
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード