ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本
トラスコ品番422-7671
軸径(Φmm)6
全長(mm)371
消費電力(W)750
最大出力(W)900
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号CB-318
コレット径(Φmm)3~8
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式
付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.1(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])11250
ストローク数(min-1[回/分])22500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
プレート寸法(mm)105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)210×110
付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号253
全長(mm)479
仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
回転数(min-1[r.p.m])1500~4800
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])4000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)105×154×154
タイプマジック式
仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)1.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。
セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付
質量(kg)1.3
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m])6000
ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)
パッド寸法(mm)115×229
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)3.5
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル
質量(kg)1.7
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)220
回転数(min-1[r.p.m])11500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)2.5
材質ポリアミド樹脂
付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)1.3
トラスコ品番495-9060
カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100
消費電力(W)330
電流(A)3.5
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232
パッド寸法(mm)115×229
回転数(min-1[r.p.m])4000~10000
付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)2.8
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)210
付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)2.5
全長(mm)262
付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!。スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付。微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載。再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
質量(kg)1.8
電流(A)6.2
電源(V)単相200
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石径(Φmm)100
モーターブラシレスモーター
握り部周長185mm
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)114×280
パット寸法(mm)114×228
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.8
付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ
アズワン品番64-7056-86
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])1600~6800
ペーパー径(Φmm)150
パッド径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.9
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号325
振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)330
付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)3
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ
質量(kg)2.4
電流(A)3.3
電源(V)100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])5500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
ペーパー寸法(mm)93×228
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ。ベルト速度の調整可能
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96
パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96
回転数(min-1[r.p.m])14000
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ
アズワン品番64-7056-88
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)262
付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック
質量(kg)2.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×110
回転数(min-1[r.p.m])14000
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ
質量(kg)1.1
付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック
トラスコ品番378-0457
アズワン品番65-0295-27
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番422-7662
全長(mm)453
消費電力(W)1430
最大出力(W)2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番595-1449
幅(mm)【プーリー】50
径(Φmm)【プーリー】60
電源(V)AC100
消費電力(W)730
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
電源コード(m)2.5
ベルト速度(m/min)810
ベルト寸法(mm)50×490
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
研磨ベルトの交換が簡単にできます。
ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。
研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
奥行(mm)390
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
電源(V)単相 交流100 50/60Hz
電流(A)2.2
消費電力(W)220
コード長さ(m)(3芯)2.5
適合寸法(mm)230、255、305
質量(kg)0.95
付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本
トラスコ品番667-7882
奥行(mm)390
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)730
ベルト長さ(mm)300
電源コード(m)2.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
ベルト寸法(mm)60×300
ローラー径(Φmm)コンタクト:50
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様電動式、二重絶縁
付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番116-6425
質量(kg)3.1
ベルト幅(mm)60
電源(V)AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)265
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)60×265
キャブタイヤコード(m)2.5
無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ