広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色ホワイト
寸法(mm)1140×380×960
質量(g)7000
材質PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
刈込み幅(mm)320
刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)
集草容量(L)30
切断方法ロータリー式
防水保護等級IPX4
付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス
質量(kg)8.4
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)10段階(20~60)
適合面積(m2)芝生:200
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード