肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)14.6
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×960×675
松吉医科器械コード24-4478-00
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、脚部エレベーティング式、介助ブレーキ付き、脚部仕様:スイングアウト・イン
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)235
種類自走・介助兼用
規格SGマーク取得
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/430、後部/410
タイヤタイプエアー
材質(座面)ポリエステル
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別自走式
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)230
種類介助式
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/445、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ポリエステル
背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。
肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。
脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様足踏みブレーキ付き
種別介助式
質量(kg)23.9
車輪径(Φmm)16インチ
高さ(mm)(肘掛け)435
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~25、(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1080×1130~1300
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプエアー
アズワン品番8-2115-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
3日以内出荷
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
走行タイプ介助
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上)
種別介助式
幅(mm)(折りたたみ時)280
質量(kg)16.6
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875
材質(シート)ビニール
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプノーパンク
座高(mm)前部/470、後部/440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)16.6
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×955×620
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)15.2
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×945×620
肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)13.6
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×955×675
松吉医科器械コード24-4478-01
関連キーワード