RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池
高精度の電流が検出できます
バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。
データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます
複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます
幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A
正確なバッテリーSOC%
大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます
バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。
仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH
適合B-、P- : M10圧着端子適用
質量(g)(LCDモニター): 75
使用温度範囲(℃)-10~+60
電流(A)ご利用推奨:350
ケーブル長(m)B+:1
精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%
寸法(m)シールド線 :6
寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8
消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100
保証期間1年間
各種認証EMC
取扱説明書(37.21MB)
動作電圧(V)10-120
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
用途アナログ入力(DC0~10V)
仕様入力引出距離:10m以下
精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)
分解能1/2000
消費電流(mA)エヌマスト信号:5
入力信号DC0~10V
端子台(別売)AT7803
環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目直流電圧1ch
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
入力点数3ch
使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)
サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔約100ミリ秒(実効値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下
電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質
電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A
最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
仕様電圧管理タイプ = USB強制過電圧保護管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9 V最小リセット閾値電圧 = 2.85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5寸法 = 3 x 1.5 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3mm動作供給電圧 Max = 20 V動作供給電圧 Min = 1.2 V電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。
バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
型式K3HB-XVD-C1
ケーブル長(m)1
メーカーオムロン
1個
¥50,000
税込¥55,000
10日以内出荷
仕様●管理数: 1●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-143●ピン数: 4●寸法: 2.92×1.3×0.9mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MIC6315マイクロプロセッサ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ウォッチドッグタイマー:なし●パワーフェイル検出:なし●手動リセット:なし●管理数:1●電圧管理タイプ:電圧監視
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●寸法 : 3×3×0.88mm●動作供給電圧 Max : 25 V●動作温度 Min : -40 ℃●電子ヒューズ(Eヒューズ)、STMicroelectronics. Eヒューズは、従来の大きなヒューズやダイオード保護デバイスの代わりとなる電子ヒューズです。 作動後に交換する必要がないので、完全で柔軟な障害管理が可能になります。 メンテナンスコストが大幅に軽減され、信頼性を高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●STMicroelectronics OMNIFETシリーズ 完全自動保護パワーMOSFET. OMNIFETシリーズの完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 過熱保護 短絡保護 ESD 保護 クランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
仕様●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル●最大リセットアクティブ時間: 1000ms●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●最大リセット閾値電圧: 4.49 V, 4.74V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +70 ℃V●TC1232マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×1.35×1mm●最大リセット閾値電圧: 2.7V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +125 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TDFN●ピン数 : 12●寸法 : 3×2×0.75mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.91×1.42mm●最大リセット閾値電圧: 4.74V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 4 VV●TC1232マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電圧管理タイプ : 過電圧保護●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●最大リセット閾値電圧 : 20V●動作供給電圧 Max : 20 V●動作温度 Max : +85 ℃●電圧保護●ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 1.29V。最小リセット閾値電圧 = 1.24V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = マイクロ。ピン数 = 8。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。最大リセット閾値電圧 = 4V。動作供給電圧 Max = 40 V。自動車規格 = AEC-Q100V。自動車用 NCV バージョン 一意のモード選択入力により、チャネルプログラミングが可能です 過電圧、低電圧、窓電圧検出 正 / 負電圧検出 2.0 V で完全に機能し、正の電圧検出に使用し、負の電圧検出には 4.0 V を使用します 電流制限保護付き 2.54 V リファレンスをピン配列しています 低待機電流 オープンコレクタ出力により、デバイスの柔軟性が向上 鉛フリーパッケージを用意 用途 電子ボディ 制動 インフォテイメント インストルメントクラスタ ナギブーター 乗員の快適性 乗員保護 パワートレイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様スイッチオン抵抗:675mΩ 、 出力数:1 、 電圧:0 → 6V 、 パワーレーティング:1.5W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージです
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
電圧管理タイプ = 電圧モニター。管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 1.295V。最小リセット閾値電圧 = 1.245V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 40 V。動作供給電圧 Min = 2 V。マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
1セット(40個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ