入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC20~98
寸法(mm)55×44×79
質量(g)150
負荷接続コンセント
入力電源2Pプラグ
半導体を使用しない為、ノイズが出ません。OVから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。※電源コードは付属しておりません。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)AC100
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
コンパクトで省スペースな電圧調整器。
ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。
縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。
サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。
電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。
電源入力コード付属。
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)0~130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
相数単相2線
出力電圧可変範囲(V)10~110
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
相数単相2線
定格出力電圧(V)110/115
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
仕様電圧計付
トラスコ品番850-0555
質量(kg)29
最大電流(A)40.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
トラスコ品番180-3129
質量(kg)3.6
出力電圧(V)0~130
最大電流(A)5
容量(kVA)(最大)0.5
入力電圧(V)100
相数単相2線
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。
出力電圧(V)0~120
入力電圧(V)100
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。
トラスコ品番132-4665
質量(kg)52
出力電圧(V)0~130
最大電流(A)100
容量(kVA)(最大)10
入力電圧(V)100
相数単相2線
1台
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
入力電圧AC100V・50/60Hz
出力電圧AC0~130V(目盛付)
出力電流(A)最大10A
定格容量(kW)1
摺動型単巻変圧器。小容量から大容量まで各種ラインナップ。半導体を使用しない為、ノイズが出ません。0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)AC100
関連キーワード