2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)