カテゴリ

  • 制御機器(96,489)
    • 受動部品(34,949)
    • 機構部品(電子部品)(24,574)
    • 能動部品(36,693)
  • 電動工具(119)
    • 電動工具/充電工具部品(89)
    • 切断/曲げ(5)
  • 科学研究・開発用品(282)
    • 実験関連品(10)
  • 接着剤・補修材(99)
    • グルーガン(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(220)
    • 基板周辺工具(22)
  • 卓上消耗品(5,673)
  • メカニカル部品(928)
  • 機構部品(464)
  • 物流用品(347)
  • 測定用品(282)
  • 作業工具(253)
  • 電気材料(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(185)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 手袋(119)
  • テープ(102)
  • 保管用品(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(98)
  • 自動車補修部品(86)
  • バイク部品(68)
  • 事務用品(61)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 梱包用品(32)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 建築金物(28)
  • 空調・電設資材(26)
  • 自転車部品(26)
  • 家電(25)
  • 作業服(22)
  • 研磨材(22)
  • オフィス家具(21)
  • 照明(17)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 厨房用品(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業機械(5)
  • エンジン工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「電子 部品」の検索結果

106,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RiLineX 連結コネクター L45mm リタールRiLineX 連結コネクター L45mmリタール
11,980税込13,178
1パック
91日以内出荷
RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
RiLineX 連結コネクター L130mm リタールRiLineX 連結コネクター L130mmリタール
23,980税込26,378
1パック
91日以内出荷
RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
RiLineX 固定ねじ 50個入 リタールRiLineX 固定ねじ 50個入リタール
6,298税込6,928
1パック
91日以内出荷
RiLineX用ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX プラスチックねじ 50個入 リタールRiLineX プラスチックねじ 50個入リタール
3,498税込3,848
1パック
91日以内出荷
RiLineX用ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付リタール
25,980税込28,578
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mmリタール
28,980税込31,878
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
ペダル X-TRACK POWER SINGLE LOOKペダル X-TRACK POWER SINGLELOOK
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー取り付けが簡単、正確、軽量:LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーですペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃないペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単ですわずか数分でスタートです。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
シャフト高強度ステンレススチール商品番号10252-00028664材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
ペダル X-TRACK POWER DUAL LOOKペダル X-TRACK POWER DUALLOOK
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー取り付けが簡単、正確、軽量:LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーですペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃないペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単ですわずか数分でスタートです。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
シャフト高強度ステンレススチール商品番号10250-00028665材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
ペダル KEO BLADE POWER DUAL LOOKペダル KEO BLADE POWER DUALLOOK
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー取り付けが簡単、正確、軽量:LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。このモデルもKeoブレードファミリーの一員です最新世代のKeoブレードにパワーメーターを統合することで、最も効率的かつ市場最軽量のパワーメーター(260gペア)ができました。特許取得済みの独自技術であるブレードシステムとKeoクリートの精度が、クリップレスロードペダルのベンチマークを作り上げました。世界中のサイクリストやアスリートが納得の性能です。ポジションに影響なく、ペダルを交換するだけのパワーメーター今回初めて、ポジションに影響することなくパワーデータの取得が可能になりました。電子部品の小型化により、53mmのQファクターと10.8mmのスタックハイトはノーマルのKeoブレードペダルのままです。バイク上のポジションやクリートのセットアップを変更することなく、標準ペダルからパワーペダルへの変更が簡単になりました。パワーだけじゃないペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Keoブレードパワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。素早く簡単な取り付けKeoブレードパワーデュアルの取り付け、接続、セットアップはすべて簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単ですわずか数分でスタートです。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。
仕様●アクスル:パワー●クリート:ケオ グリップ●リテンション:16材質プラットフォーム:ステンレス スチール幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングスチールブレードカーボン材質(ボディ)カーボン防水性IPX7面積(m2)踏:705テクノロジーブレード
RiLineX コンプリートボード 対応連結モジュールコネクターセット 3極 リタールRiLineX コンプリートボード 対応連結モジュールコネクターセット 3極リタール
28,980税込31,878
1パック
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP3X に高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.03MB)
ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410 VISIONハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410VISION
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
カスタムエアロバーセットアップの理想的な軽量ベース空気力学的効率を考慮して慎重に設計されており、エアロセクションのアスペクト比は 3:1 で、UCI 競技での使用が合法です。フルカーボン構造により重量が抑えられ、ゆったりとした 31.8mm のストレート センターセクションには、ほとんどのクリップオン エアロエクステンションが収まります。ベースバーには、可能な限りすっきりとしたラインを実現するために、内部ケーブル ルーティングが採用されており、Di2 電子シフト ケーブルを収容できるポートが付いています。バーのフラット バージョンは、ドロップが 0mm です。カーボン繊維ベースバー最大のエアダイナミクス効果を狙ったカスタム形状大半の上旬的クリップオン・エアロエクステンションに対応完全内蔵ケーブル処理 - Di2対応カラー:UDカーボンフィニッシュカラーグラフィック
仕様シェープデザイン:フラットニュートラル質量(g)205シリーズトライマックスカーボン直径(Φ)41g商品番号670-0306053030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル
ハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16 VISIONハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16VISION
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
空気力学と人間工学を融合した ユニークな形状のハンドルバーステム クランプからわずかに上昇し、10 度前方に曲がった 4D は、腕の自然な位置に対応して快適性と呼吸のしやすさを向上させ、バー トップの翼のような形状は空気力学を助けます。強化カーボン ファイバー構造により、優れた強度対重量比が実現します。電子シフト用の配線に対応するガイドを備えた内部ケーブル ルーティングを備えています。コンテニウスカーボンコンポジット構造エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ますシマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネルレバークランプエリアをテクスチャード補強ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズメトロン商品番号670-0057014030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野GRAND TOUR PROMO、 ロード、 トラック
シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
44,980税込49,478
1缶(1kg)
74日以内出荷
シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。 スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。 加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。 下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。
用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷形状液体容量1kg金属缶引火点(℃)50.0(密閉時)臭気炭化水素臭外観白色硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分粘度(23℃)(Pa・s[P])32加熱減量(%)0.068(150℃、1h)危険等級保管環境要冷蔵(0~10℃)溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)450
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
耐摩耗摩擦版で長寿命調整不要、取付簡単小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止縦置きボールナットの自重落下防止ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMMエレコム
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップエレコム
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでんDCジャック 2P端子台 変換アダプタはくでん
199税込219
1個
6日以内出荷
Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
外径(mm)DCジャック:Φ5.5
XLRコネクタ 3極 ストレート はくでんXLRコネクタ 3極 ストレートはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
オーディオマイクアンプ等に活用するコネクタです。リード線を半田付けで接続する必要があります。
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
359,800税込395,780
1台
50日以内出荷
各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム質量(kg)【機体】71寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480固有振動数(Hz)2.5搭載可能質量(kg)20
両面使えるクックペーパー エムエーパッケージング両面使えるクックペーパーエムエーパッケージング
1,598税込1,758
1巻(40m)
5日以内出荷
スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングシート 業務用材質シリコーン加工耐油紙長さ(m)40幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分以内)
両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレスエムエーパッケージング
749税込824
1巻(20m)
5日以内出荷
スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。芯なし・酸素漂白タイプ。大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングシート 業務用材質シリコーン加工耐油紙長さ(m)20幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分以内)
クッキングシート 業務用 エムエーパッケージングクッキングシート 業務用エムエーパッケージング
799税込879
1巻(20m)
5日以内出荷
オーブン・電子レンジ・蒸し料理・煮物料理に最適。蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。ノコ刃の改良で、カット性がさらにアップ!ローストチキン、ケーキ作りに...天板に敷くと油を使わず調理でき、天板のお掃除も簡単。天ぷら、フライの温め直しに...食品から出た油を通さないので、受け皿のお掃除が簡単。シューマイ、点心、赤飯に...適度に蒸気を通し生地や料理が蒸し器にくっつかず、ふっくらと仕上がります。魚の煮付け、甘露煮に...料理がくっつかず、かたくずれしにくいので、きれいに取り出せます。業務用三菱アルミ製クッキングシート。酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングペーパー 業務用材質シリコーン加工耐油紙長さ(m)20幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分以内)
Pilina保護メガネ2ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2ブラックYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減にヘルメットや保護具との併用が必要な現場に長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に色の視認性が重要な作業に精密作業や機器の点検に電子機器や部品の組立作業種別S-990 Sレンズ色スモークフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
くねくねペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善)くねくねペラぺライト 調光ダイヤル付きYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!強力くねくね棒で簡単に設置できます。
用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
山中塗 京型樽杢目 汁椀 ナチュラル TAMAKI山中塗 京型樽杢目 汁椀 ナチュラルTAMAKI
799税込879
1個
4日以内出荷
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質PET樹脂とABS樹脂の合成品ナチュラル容量(mL)410機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ11.3×7.4
山中塗 京型樽杢目 丼 TAMAKI山中塗 京型樽杢目 丼TAMAKI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質PET樹脂とABS樹脂の合成品ナチュラル容量(mL)770機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ14.2×8.5
美濃焼 軽量茶碗 TAMAKI美濃焼 軽量茶碗TAMAKI
699税込769
1個
4日以内出荷
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質磁器黒マット容量(mL)360質量(g)145規格機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ12.3×6.6
美濃焼  軽量食器 ボウル TAMAKI美濃焼 軽量食器 ボウルTAMAKI
599税込659
1個
4日以内出荷
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質磁器黒マット容量(mL)405質量(g)165規格L (4.5寸鉢)機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ14×5.1
美濃焼  軽量食器 シャロウボウル TAMAKI美濃焼 軽量食器 シャロウボウルTAMAKI
599税込659
1個
4日以内出荷
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質磁器黒マット機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
エアースタック ボウル TAMAKIエアースタック ボウルTAMAKI
699税込769
1個
4日以内出荷
軽く、収納性にすぐれています。
材質磁器機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
エアースタック カリー&パスタ TAMAKIエアースタック カリー&パスタTAMAKI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軽く、収納性にすぐれています。
材質磁器容量(mL)550質量(g)335機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ22×4
エアースタック プレート TAMAKIエアースタック プレートTAMAKI
499税込549
1個
4日以内出荷
軽く、収納性にすぐれています。
材質磁器機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
美濃焼  軽量食器 どんぶり TAMAKI美濃焼 軽量食器 どんぶりTAMAKI
999税込1,099
1個
4日以内出荷
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質磁器黒マット容量(mL)550質量(g)230規格S(4寸丼)機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ13.3×7.6
土瓶 三色十草 TAMAKI土瓶 三色十草TAMAKI
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ぽっと急須。ハンドメイドで描かれた、手描きならではの素朴さは、どこか懐かしく、味わい豊か。
付属品茶こし材質陶器容量(mL)990質量(g)545規格6号機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応本体寸法(cm)200×145xH110
美濃焼 コージー マグカップ TAMAKI美濃焼 コージー マグカップTAMAKI
799税込879
1個
4日以内出荷
陶製ならではのぬくもりを感じさせる厚みと、思わず手にとってみたくなるサイズ感。唇にそっと寄り添う絶妙なフォルム。
材質陶器容量(mL)300規格M機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応本体寸法(cm)11.7×8.7×H9.2
美濃焼 軽量マグカップ TAMAKI美濃焼 軽量マグカップTAMAKI
999税込1,099
1個
4日以内出荷
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質磁器黒マット容量(mL)330質量(g)190機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ8.6×9
エアースタック カップ TAMAKIエアースタック カップTAMAKI
599税込659
1個
4日以内出荷
軽く、収納性にすぐれています。
材質磁器容量(mL)160質量(g)115機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ8×6.5
オーガニック スクエアプレート シンワオーガニック スクエアプレートシンワ
1,150税込1,265
1パック(50枚)
6日以内出荷
大人数でのアウトドアシーンやおうちでの焼き肉におすすめ!耐水・耐油のペーパープレートです。麦わらやサトウキビ繊維で作られているため、生ゴミとして処理OK!土に埋めると土に還る環境にやさしいエコ商品です。しっかりとした丈夫なつくり&耐水なので、タレやドレッシング、汁気のあるおかずやデザートにも使えます。電子レンジの使用が可能なので、温めなおせば温かい状態で召し上がれます。停電や水が使えない地震などの災害時に、非常食を食べる容器としても役立ちます。運動会やバザーなどの学校行事、自治会行事、マルシェなど飲食店のイベント、業務用使いにも最適です。
材質麦・バガスベージュ入数(枚)50機能レンジ対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)【バイオマス】95
環境良品 ミニプレート角 アートナップ環境良品 ミニプレート角アートナップ
140税込154
1パック(8枚)
7日以内出荷
環境にやさしいバガスパルプを使用しています。硬くて丈夫!水や油に強いミニプレートです。BBQやお弁当用の取皿に最適です。持ちやすい形状が嬉しい!停電や水が使えない地震などの災害時に、非常食を食べる容器としても役立ちます。電子レンジの使用が可能なので、温めなおせば温かい状態で召し上がれます。
材質非木材パルプ(バガスパルプ)入数(枚)8機能電子レンジ対応本体寸法(cm)11×11×1.6FSC認証認定FSC認証番号C140673
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら