67,752件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 260 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.35V最低ゲートしきい値電圧 = 1.35V最大パワー消費 = 230 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 57 nC @ 4.5 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
579 税込637
欠品中

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
形状オンボード 極数26極 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000rms
1セット(50個)
4,498 税込4,948
欠品中

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
形状オンボード 定格電圧(V)AC250,DC250 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボード タイプライトアングル 極数10極 使用温度範囲(℃)-40to+85 端子形状コネクタ 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(20個)
3,998 税込4,398
欠品中

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード タイプ1列型 極数20 端子形状コネクタ 寸法A(mm)48.26 列数1列 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 寸法B(mm)51.8 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000rms 結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
6,198 税込6,818
欠品中

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
2.54mmピッチ
適合機種PS-D4C60 形状オンボード 極数60極 使用温度範囲(℃)-55to+85 コネクタ形状クランプフード 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000rms
1セット(50個)
15,980 税込17,578
欠品中

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-55to+105 端子形状コネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード 端子形状コネクタ 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-55to+85 端子形状コネクタ 定格電流(A)1 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋石油化学電子部品用シンナー
エコ商品
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄 成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤 トラスコ品番126-2998 備考PANDO29D 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

TDKTDK 電子ブザー
エコ商品
仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

東洋石油化学電子部品用エコシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

東洋石油化学電子部品用シンナーB
エコ商品
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷


TDKTDK 電子ブザー
エコ商品
仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷




WERMA電子ブザーWerma 153
エコ商品
仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP66 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:ベース / ブラケット取り付け 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:153 、 ベース長さ:85mm 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 8トーンサウンダ、153シリーズ. 最大8種類のトーン 3つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力100-105 dB 連続トーン 外部調整可能なサウンド出力(-10 dB) 可聴警告信号を強調する「ステータスライト」 LED信号灯853への追加が理想的 交通信号灯の組み合わせを作る革新的コネクタ IP66保護等級 ポリカーボネートハウジング ベース / ブラケット取り付け 最大8 mm径のダイアフラムブッシュケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cranford Controls電子ブザー Cranford ControlsVSO
エコ商品
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:87 → 93dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:プラットフォーム 、 直径:116 mm 、 アプリケーションタイプ:煙探知器 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 シリーズ:VSO 、 最大温度:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
20,550 税込22,605
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,280 税込5,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,950 税込8,745
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 ベース長さ:165mm 、 最大温度:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,040 税込20,944
7日以内出荷



1個
6,190 税込6,809
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)