22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。 セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1 質量(g)31 電圧(V)3.7 内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2 コイルセラミックコイル バッテリー容量(mAh)360 充填量(mL)アトマイザー:0.5 使用可能回数200~220
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称Triacetin 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式(CH3COO)3C3H5 濃度(%)≧99.5 比重d≒1.16 化学組成(CH3COO)3C3H5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 平均分子量218.21 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号102-76-1
1本(500mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。 甜茶エキスも配合しています。 禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。 また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。 香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
309 税込340
当日出荷

日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
1セット(5個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニコチン・タールなどの有害物質を含まない電子たばこ。カートリッジ交換タイプ。ヒーター内蔵カートリッジで長くお使いいただけます。豊富な蒸気でタバコの実感そのままに。
用途禁煙・節煙のひとつの方法に。たばこ/煙草/電子タバコ/電子たばこ/禁煙グッズ/喫煙/禁煙補助
1セット
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルマン禁煙パイポ
タバコをやめたい方、へらしたい方の為に開発された禁煙・節煙用のパイポです。 天然ハーブ成分入り「パイポ」でのどにやさしいさわやかな香りを楽しみください。 キャップつきです。
香りレモンライム
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷

タバコをやめたい方、へらしたい方のために開発された禁煙パイプです。天然ハーブ成分入り。
1本(3本)
299 税込329
当日出荷

1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。セラミックコイルのアトマイザー雑味のない味と通常のコイルの約2倍の使用が可能。
用途電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×39
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。
セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書 質量(g)50 電圧(V)3.2~4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 使用可能回数500
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすい横型タイプです。簡単に取り出せるマグネット固定ポケットです。高級感のあるフックとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコなど小物の収納 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。 喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。 専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。 燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。 専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。 1回の満充電で約15回使用可能。 1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。 カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。
用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×90×22※吸口含まず 質量(kg)0.12 材質アルミニウム、ポリプロピレン バッテリー容量(mAh)2200 充電時間約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 ) 使用可能回数満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回) 付属品吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1 タイプUSB充電式
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。脱落しにくいフラップ付きポケットです。収納したまま充電可能です。
用途電子タバコの収納 材質ポリエステル 仕様カラビナ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×30
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180 定格入力電圧(V)DC12 ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4 定格出力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷