58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式表面形(平形端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E フレーム(AF)400 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
1個
339,800 税込373,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型 質量(kg)単体1.3 規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2 フレーム100AF 定格絶縁電圧(V)AC800 外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5 定格電流(A)60 適合電線(mm2)Max 60 保護機能過負荷・短絡保護 端子構造圧着端子用 M8 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50) 極数・素子数4P3E 引外し方式熱電ー電磁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A)100 適合電線(mm2)最大接続可能:60 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱電ー電磁 カバー色グレーブルー 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250 定格電流(A)200 端子構造【圧着端子用】M8 接続可能電線(mm2)最大150 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P・3E 適合圧着端子R22-8~CR150-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ
エコ商品
仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け 長さ(mm)130 幅(mm)41 取付方式DINレール 深さ(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)5/2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数2E
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトブレーカー
CBMC E4 電子回路ブレーカ 2910411 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 2910411 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:10A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5597 アズワン品番65-8088-42
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
。CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189 アズワン品番65-8089-97
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438 アズワン品番65-8089-02
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
Phoenix Contact シングルチャンネル電子回路ブレーカは、24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するために使用します。CLIPLINE complete Terminal Block システムのコンポーネントを使用した単純な電位分配固定公称電流を備えています。DIN レールへの取り付け用 動作周囲温度: -30 ℃ → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-6326 アズワン品番65-8090-05
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
。Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 1 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。それは持っている周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:CB●シリーズ:CB-E1●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-5406 アズワン品番65-8054-51
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873 アズワン品番65-8063-62
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Siemens の切り替えスイッチ用リード線ケーブルは、3VA1/2 ブレーカ用の 2 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは、3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さは 2 m です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:218-1874 アズワン品番65-8063-65
1個
15,980 税込17,578
欠品中


ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EATON(イートン)モータプロテクタ
PKEモータ保護回路ブレーカ モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、適した柔軟性を提供します。 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ
仕様●電流範囲:8→ 32 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●RoHS適合状況:適合●コード番号:774-0152 アズワン品番68-4150-79
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-14
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類外部接点制御 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 種類押ボタン操作 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】付 キャビネット幅(mm)450
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類押ボタン操作(単系統) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 。 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
用途接点復活スプレー 使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:55-1269。1936-69年HDビッグツイン用ポリッシュビレットフィニッシュの電子タイマーアセンブリ。このジェネレータスタイルエンジン用ポリッシュビレット電子タイマーは、S&SジェネレータスタイルコンプリートエンジンにS&Sスーパーストックイグニッションシステムを搭載するために開発されました。このタイマーには、最新の電子イグニッションの正回転方向のために、逆回転サーキットブレーカーギアが取り付けられています。S&Sビレットタイマーは、クランクケース内の逆回転サーキットブレーカードライブギアと一緒に使用する必要があります。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。備考:シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能。特記事項:1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合
特記1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合 材質アルミ シルバー 備考シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能 表面処理ポリッシュ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)18×33 有効期限(年)3(屋内使用) RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,098 税込4,508
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)