851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)850/1150 仕様【自動メニュー数】3種類 質量(kg)約13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)18 出力切替4段階 加熱時間(最大)15分 年間消費電力量(kWh/年)60.1 バックライト有り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg)約12 ホワイト 消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm)458×349×281 高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm)273×323×181 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 庫内容量(L)17 出力切替700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17 出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz)50・60共用 電源(V)単相200 消費電力(W)2800 電源電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337 機能ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L)18 プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル ホワイト 質量(g)10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善) 動画あり
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg)11.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz)2450(発振) 高周波出力(W)500/650 (50/60Hz) 出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード【オートメニュー】4種類 電源コード(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg)約9 ブラック 出力(W)1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー赤外線センサー 電源コード(m)約1.4 モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm)約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年)58.2 省エネ基準達成率(%)103 設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具) アズワン品番65-3891-22
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

電子レンジ22L アイリスオーヤマ 動画あり
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600 周波数(Hz)50/60 容量(L)22 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229 高周波出力(W)900、600、500、200相当
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス18Lフラット電子レンジ
最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉) 質量(kg)10.5 出力(W)900 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター 電源コード(m)約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 庫内寸法(mm)W315×D318×H180 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60) 省エネ基準達成率(%)100
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。ターンテーブル式だからしっかり温めます!ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載!ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。解凍もしっかりできる!解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。消音モードで夜間やお子様にも安心!消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書 質量(kg)約10.8 ブラック 直径(Φmm)ターンテーブル:約255 区分A 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×324×258 定格消費電力900W/1200W 高周波出力(W)500/650 庫内寸法(mm)約W306×D307×H190 年間消費電力量(kWh/年)待機時:0、電子レンジ機能:60.0
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エスケイジャパン単機能電子レンジ 17L
シンプルなデザインで使いやすい! デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。 ターンテーブル式だからしっかり温めます! ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。 ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心! ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。 あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載! ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。 解凍もしっかりできる! 解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です! あたため出力・加熱時間も選べる! 選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。 加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。 消音モードで夜間やお子様にも安心! 消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書 寸法(mm)W440×D324×H258、(庫内)約W306×D307×H190 質量(kg)約10.8 ホワイト(W) 直径(Φmm)(ターンテーブル)約255 周波数(Hz)50/60共用 定格消費電力900W/1200W 高周波出力(W)(定格)500/650 定格電流(V)AC100 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ機能)60.0、(待機時)0
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載 質量(kg)19 シルバー 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 コード長さ(m)電源:約1.5 定格周波数(Hz)50/60 設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能 機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能 保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)1900 出力切替10段階 時間設定加熱:最大60分
1台
136,980 税込150,678
4日以内出荷

見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900/1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)17 出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg)11.3 電源コード(m)1.4 区分A 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)60.1 仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Haier(ハイアール)電子レンジ
ボタン形状マイコン式 電源コード(m)1.5 入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1420 電源インバーター 構造(庫内)フラットテーブル/フラット式 コード長さ(m)1.5 電圧(V)(50/60Hz)100 内容積(L)23 本体質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20 高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当 レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当 メモリー数10
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)10.6 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz共用) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当 サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H) タイマー10秒~15分 庫内容量(L)約17 皿径(Φmm)丸皿:約255
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

ツインバード電子レンジ(60Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード電子レンジ(50Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルホワイトデザインがインテリアに馴染む、。ツインバードのセンサー付フラット電子レンジです。庫内がフラットで、汚れてもサッと一拭きでお手入れできます。食材の温度を検知して適温にあたためる、赤外線センサーを搭載。快適でおいしいくらしをお手伝いします。
質量(kg)14 ホワイト 電源AC 100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)900 / 1200 ((50-60Hz) ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×270 ( ハンドル含まず ) センサー赤外線センサー 電源コード1.4m モード自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍 高周波出力(W)600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz ) 庫内寸法(mm)315×329×195 タイマー15 分 庫内容量(L)20 出力切替600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W 年間消費電力量(kW)【待機時】1.6 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

出し入れ楽々、お手入れ簡単なフラット庫内の単機能レンジです。コンパクトながら庫内は広く、大きなお弁当も出し入れしやすく汚れの拭き取りも簡単。よく使う操作が3つのオート調理ボタンになっており簡単に操作できます。仕上がり具合も3段階に調節可能です。レンジ最高出力は800W、素早くしっかりあたためます。手動操作時もレンジ出力を4段階に切替可能。解凍・下ごしらえから調理まで、様々な用途でご使用いただけます。
質量(kg)9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz 勝手横開き センサー湿度センサー 寸法(cm)幅46.9×奥行34.7×高さ29.6 モードあたため/解凍あたため/飲み物・牛乳 庫内寸法(mm)285×316×207 レンジ出力(W)最大800 庫内容量(L)19 出力切替手動4段階(600W/500W/200W/100W)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
質量(kg)9.8(製品のみ) ホワイト 備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)1000・600・500・200・100 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず) センサー蒸気センサー(温度センサー) 電源コード1.4m モードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g) 高周波出力(W)1000 庫内寸法(mm)340×337×217 庫内容量(L)23 年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0 省エネ基準達成率(%)1.02
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。
付属品天板 質量(kg)12.6 出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当 定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz 温度(℃)【オーブン】40 / 100~200 定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282 センサー赤外線センサー / 温度センサー 電源コード1.4m モードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品 高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz ) 庫内寸法(mm)278×284×180 庫内容量(L)16 年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4 省エネ基準達成率(%)1.01 エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力強/中/解凍 直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165 高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー15分 庫内容量(L)17
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23 電源(V)AC100(50/60z) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1070/1320(50/60z) 本体質量(kg)14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197 高周波出力(W)550/700(50/60z) タイマー10秒~99分50秒
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ターコイズ)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(トラフィック ブラック)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43 付属品メモリステッカー 質量(kg)13 品番RE-3300P 容量(L)25 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310 庫内寸法(mm)340×360×H200 庫内容量(L)25 TKG品番9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ストーン グレー)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(クリーム ホワイト)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m)約1.4 モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm)約W320×D330×H185 タイマー15分 庫内容量(L)20 出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg)13.5 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)800/1050 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2 周波数(MHz)【発振】2450 高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm)320×330×185 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3 取扱説明書(1.1MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計 アズワン品番65-9279-86
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 YAMAZEN(山善) 動画あり
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302 保証期間お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192 高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)