調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)10.5
出力(W)900
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
庫内寸法(mm)W315×D318×H180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)
省エネ基準達成率(%)100
フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。
用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。
消費電力(W)800/1050
質量(kg)13.5
電源(V)AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347
保証期間お買い上げ日より1年
庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185
庫内容量(L)18
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
3つの自動メニュー付き
暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)850/1150
仕様【自動メニュー数】3種類
質量(kg)約13.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)18
出力切替4段階
加熱時間(最大)15分
年間消費電力量(kWh/年)60.1
バックライト有り
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4
色グレー
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18
定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)
庫内容量(L)約18
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)11.8
出力(W)500/650(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
色(本体)ホワイト
庫内寸法(mm)W295×D325×H181
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)
省エネ基準達成率(%)101
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集
色ホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400
温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)
本体質量(kg)約12
ヒーター(W)オーブン1350・グリル800
加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)485×376×302
高周波出力(W)900
庫内寸法(mm)283×321×189
レンジ出力(W)900/600/500/200
年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
色ブラック
質量(g)12200
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)約9
色ブラック
出力(W)1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)58.2
省エネ基準達成率(%)103
設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)約12
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300
外寸(mm)458×349×281
高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650)
庫内寸法(mm)273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
シンプル操作で誰でも使いやすく!
よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。
とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。
出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書
材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS
質量(kg)本体:約12
色ホワイト
区分A(単機能電子レンジ)
出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍
容量(L)約18
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180
発振周波数2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262
電源周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320
タイマー0-15分(解凍30分)
皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
寸法(mm)【庫内】330×300×190
質量(kg)10
色ブラック
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)415×350×320
容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
消費電力(W)1000・600・500・200相当
電源AC100V(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)1420
センサーらくチン!(絶対湿度)センサー
レンジ出力(W)1000※2・600・500・200相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。
出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。
時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。
質量(kg)約14
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272
加熱方法あたため、解凍、飲み物
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250
出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W)
加熱時間(最大)30分
年間消費電力量(kWh/年)63.9
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品
質量(kg)13.5
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)800/1050
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2
周波数(MHz)【発振】2450
高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)11.7
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
周波数(MHz)発振:2450
サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)18
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。
庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。
またフラットタイプでお手入れも簡単です。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社
付属品角皿
質量(kg)15.3
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載
質量(kg)19
色シルバー
電源(V)単相200
消費電力(W)2900
コード長さ(m)電源:約1.5
定格周波数(Hz)50/60
設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能
機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能
保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)1900
出力切替10段階
時間設定加熱:最大60分
1台
¥136,980
税込¥150,678
4日以内出荷
庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13
付属品取扱説明書、電子レンジの使い方
寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100
質量(kg)12.4
色白
点灯形庫内灯:LED/フラット型
定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180
センサー無し
電源コード(m)1.5
ヒーター上側/下側:無
周波数ヘルツフリー
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式縦開き式
レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5
省エネ基準達成率(%)101
ボタン仕様マイコン式
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17
出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150
周波数(Hz)50・60共用
電源(V)単相200
消費電力(W)2800
電源電源インバーター(単相200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337
機能ノイズ規制(CISPR)対応
庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175
庫内容量(L)18
プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター
質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30
容量(L)128
間口(mm)480
保証期間1年
レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)474
保証期間1年
定格内容積(L)106
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)500
保証期間1年
定格内容積(L)173
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295
質量(kg)約15
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅24×奥行13×高さ111cm●ハンディ時サイズ:幅10×奥行10.5×高さ48cm●スティック&ハンディの2WAY●吸込仕事率:40W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)474
保証期間1年
定格内容積(L)106
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)474
保証期間1年
定格内容積(L)106
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)474
保証期間1年
定格内容積(L)106
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)500
保証期間1年
定格内容積(L)173
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
間口(mm)500
保証期間1年
定格内容積(L)173
関連キーワード
1
2
3
4
次へ