21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)13.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg)1.55 容量(L)4 電源AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W)24 保冷温度5-25度 保温温度20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6 収納の目安350ml缶×6本
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 500mlのペットボトルが縦に収容できます。 容量5Lのポータブルサイズ。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅208×高さ308×奥行285 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約2.6(※ACアダプター含まず) 冷却方式ベルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152 庫内容量(L)約5 取扱説明書(4.26MB)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V)単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷