小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
口径(Φmm)27
周波数特性400Hz~8kHz
定格入力(W)0.25
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
口径(Φmm)57
定格入力(W)0.5
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ブレッドボード電子工作ですぐに使えるジャンプワイヤ取付け済み小型スピーカーです。
種類その他
ワイヤー長(mm)100
スピーカー約6~8Ω、約0.5~1W
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂
質量(g)620×2
対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)
付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)
適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15
対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+
電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)
コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
用途スピーカーなどオーディオネットワーク用
電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ
電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
DSP FMラジオの音質アップパーツ!
「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。
取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。
吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。
DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2
関連資料(1.9MB)
対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
本製品は、IoTスマートスピーカーモジュール / KP-RSCSPを搭載したRaspberry Piで使用できるアクリルベースです。IoTスマートスピーカーモジュールがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。USBやHDMI、Groveインターフェースなど各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×96×36(突起物除く)
対応機種IoTスマートスピーカーモジュール/KP-RSCSP(別売)-基板本体+付属スピーカー・RaspberryPi本体:いずれも別売-RaspberryPi3MODELB+-RaspberryPi3MODELB-RaspberryPi2MODELB-RaspberryPiMODELB+-RaspberryPiMODELA+
構成部品アクリル板底板×1枚、アクリル板天板×1枚、ネジM3×5mm×8本、ネジM3×10mm×4本、ネジM2.6×5mm×8本、プッシュリベット鋲頭+鋲脚×1本、ナットM3×4個、スペーサー両メネジM3×30mm×4本、スペーサー両メネジM2.6×11mm×4本、スペーサー片側オネジM2.6×6mm×4本、シール付きゴム足×1シート(4個)
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 0.1Wリード長さ = 5.5mm寸法 = 31.8 x 15mm直径 = 31.8mm高さ = 15mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
7日以内出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品ステレオミニプラグ付コード
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45
消費電流(mA)待機時:約7mA
電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池単3乾電池×3本(別売)
組立時間1~2時間
周波数特性(-3dB)50~180kHz
適合年齢(歳)10以上
最大出力(mW)(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1
材質PC、電子部品
寸法(mm)100×100×81
1個
¥2,864
税込¥3,150
欠品中
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m
質量(kg)4.0(1台)
形式スリットバスレフ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265
インピーダンス4Ω
定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 低プロファイルを保つ皿頭取り付け穴 コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ