視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41
色ダークグレー
引出し数5列12段
仕切板10枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-1
本体寸法(mm)307×150×420(H)
引出し数5列9段
仕切板10枚
引出し寸法(mm)55×153×41(H)
適合仕切板EB661BA-11(60枚入)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3461
質量(kg)123.9
色ネオグレー
タイプ引き出し(小)54・(大)6
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1000
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
最大積載量(kg)1000
均等積載量(kg/段)100
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納
タイプ引出し大18個
引出し数18
仕切板18
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)910
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
棚段数(段)4
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプ引出し小60個
引出し数60
仕切板60
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。
静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。
[体積固有抵抗105-6Ω・cm]
全長(mm)11
質量(g)1
幅(mm)230
寸法(mm)230×100×10
高さ(mm)10
奥行(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット数(個)25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω
材質PP
質量(g)820
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω
材質(本体)PP
質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
材質(トレー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
トレー段数5
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 89mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 89mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,510
税込¥30,261
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 3U外形寸法 = 133 x 483 x 250mm外部高さ = 133 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = 黒, グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,340
税込¥28,974
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 254mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,150
税込¥38,665
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 3U外形寸法 = 133 x 483 x 250mm外部高さ = 133 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 483 x 250mm外部高さ = 44 mm外部幅 = 483 mm外形の奥行き = 250mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHS別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,300
税込¥23,430
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 153mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297RS Pro 84 HP Aluminium Rack Cases. A series of RS Pro modern designed rack mount cases. These enclosures have a sleek appearance with no visible fixing screws, which makes them perfect for almost any work space. The top covers are secured in place by countersunk screws, which are supplied with each case. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stylish cases conforming to IEC297. Extruded front and rear panels provide excellent rigidity. Front panel aluminium; top, bottom and rear panel anodised aluminium
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,150
税込¥32,065
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 153mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステム黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,570
税込¥36,927
5日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)発光:120
演色指数(Ra)82
使用温度(℃)-20~45
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール奥行 = 482mm穴の数 = 16長さ = 44mmハンドル = ありヒンジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール奥行 = 482mm穴の数 = 20長さ = 44mmハンドル = ありシールド = なしヒンジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール奥行 = 482mm穴の数 = 16長さ = 44mmハンドル = ありヒンジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
通気孔付きリアパネル. 通気を助けるスロット付きの0.9 mm Zintecスチール. フロントトリム. セキュリティを強化する透明なフロント外観
仕様タイプ = フロントトリム材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 5U外形寸法 = 222 x 483 x 466mm外部高さ = 212 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様ラックユニット = 6U外形寸法 = 266 x 483 x 466mm外部高さ = 256 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
フロントトリムキット. シャーシのねじを保護するための塗装済みアルミトリム x 2、研磨済みアルミトリム x 2
仕様タイプ = フロントトリムキット材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 4U外形寸法 = 177 x 483 x 466mm外部高さ = 168 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステムトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,000
税込¥41,800
7日以内出荷
タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様製品群:516 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:120 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:516 シリーズ ピン コンタクト 色:グリーン コネクタ マウント:ケーブルマウント
アズワン品番65-1402-75
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ