66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKC-L590W 電工カッターL590 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番796-4102 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DKC-J690W 電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型 ブラック×ホワイト トラスコ品番813-4969 替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅) ロック機構オートロック式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター 規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番761-7828 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
939 税込1,033
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3069 質量(g)99 適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
679 税込747
当日出荷

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144 刃厚(mm)3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Z-683 電工ナイフ ホーザン 動画あり
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205 質量(g)120 硬度HRC(刃部)60 材質(ハンドル)天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JPC-170AL 電工プロカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター
刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止
材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼 質量(g)86 本体寸法(mm)20×165×55 関連資料(0.63MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握りやすい、滑らない、優れたフィット感のエラストマー樹脂グリップ 頑丈なブレードホルダー
用途厚物切断用 規格L型 仕様オートロック トラスコ品番298-5047 質量(g)84 サイズ(mm)160×45×23
1本
489 税込538
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18 材質(刃)SK120 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L トラスコ品番439-6774 種別ダブル 直径(Φmm)100 質量(g)80
1箱(10枚)
299 税込329
当日出荷

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117) 刃長(mm)65 質量(g)100 材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター替刃
電工プロカッター用替刃。
材質合金工具鋼 刃厚(mm)0.5
1個(10枚)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DK-TN80HST2 タタックナイフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89 全長(mm)234 トラスコ品番438-6833 質量(g)246 本体質量(g)246 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで 仕様ラチェット式 全長(mm)280 質量(g)580
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
用途穴あけ作業 セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロエアコンダクトカッター
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 軽量・コンパクト。
全長(mm)310 質量(g)570 適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1本
2,288 税込2,517
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
8,400 税込9,240
翌日出荷


1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダー! 製造、染色、型押し、裁縫の全てを日本の職人の手で仕上げました。 高級牛ヌメ表革を黒色本染め。 一枚革の使用で、薄い皮を接着したものに比べて軽量。 コバ(革の切断面)前面に、水漏れ、摩擦を防ぐ特殊塗料をコーティング。
質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×225
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」(発泡ポリエチレンシート入)。 軽量・丈夫。型崩れしにくい。クッション材入、反射ライン付。
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×240 適合工具DU-200、JP-200、JK-200、NP-200、NP-175、JK-175、カッターナイフ(メーカー品一例)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm)70 幅(mm)38(折たたみ時最大) 厚さ(mm)18(グリップ部) 質量(g)120 刃厚(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使い込むほど、道具になじむ牛革製。二重縫いです。型押。ミゼットカッター・電工ペンチ等の収納にご使用ください。
用途ミゼットカッター・電工ペンチ等の収納に 縫製仕様二重縫い
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷