198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GISUKE(タカギ)電工ペンチセット
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に 材質(本体)カーボンスチール 材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン 材質(端子)真鍮・銅+PVC
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセット
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608) 質量(g)6700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

コードレス半田コテを標準装備
質量(kg)2 セット内容斜ニッパー(穴付)150mmコンビネーションプライヤー150mm電工ペンチ150mmラジオペンチ150mmピンセット125mm調整ドライバー150mmナットドライバー5.5mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダ20gヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺15 高さ(mm)45 縦(mm)220 横(mm)305
1セット(21点)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット(13点)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

エンジニアツールキット
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット。セット内容(61点):。マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、
質量(kg)12 高さ(mm)165 縦(mm)315 横(mm)440
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電気工事士技能試験工具キット
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

MAC8(マックエイト)圧着工具セット
エコ商品
OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます 全長(mm)181.5 寸法(Φmm)32 先端形状プラス 適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-) 商品構成セット品 アズワン品番64-8914-90 刃先マグネットマグネット付き 色(グリップ)赤(+)、黄(-)
1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1 質量(kg)2 アズワン品番64-5104-78
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
8,400 税込9,240
翌日出荷

エンジニアツールキット
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(15点):。斜ニッパー(穴付)125 mm。電工ペンチ150 mm。ラジオペンチ150 mm。ピンセット125 mm。ナットドライバー5.5 mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数15 質量(kg)0.8 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
用途穴あけ作業 セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
168,310 税込185,141
7日以内出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

DK-54 第二種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠 質量(kg)4.8 アズワン品番64-5104-77
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

電気工事士技能試験に必要な工具をセットにしました。
用途電設工事作業用に。 セット商品数26 トラスコ品番365-5822 質量(kg)8 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×220×310
1セット
73,980 税込81,378
9日以内出荷

DK-64 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)5 アズワン品番64-5104-82
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

便利な3点セット
用途工具などの収納に 仕様ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120 材質本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール 質量(g)362 ベルト幅(mm)48 ベルト通し幅(mm)電工腰袋・ツールケース/60
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種電工試験練習用 器具セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付 トラスコ品番437-6501 質量(g)310 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本)
1,798 税込1,978
当日出荷

DK-52 第二種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×2+器具セット×1 質量(kg)11 アズワン品番64-5104-75
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

第一種電工試験練習用 1回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)7
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20点組)
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ) トラスコ品番493-6949 全長(mm)142 質量(g)250 種類セット品 グリップ径(Φmm)33 材質(グリップ)PP、TPE ケース寸法(mm)145×100×36 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース 幅(mm)295 質量(kg)8.7 高さ(mm)240 奥行(mm)75 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)125
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

DK-53 第二種電工試験練習用 3回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×3+器具セット×1 質量(kg)15.2 アズワン品番64-5104-76
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

第一種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種電工試験練習用 3回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)16
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)