205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階 付属品USBケーブル、取扱い説明書 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,990 税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分硫酸化合物、賦形剤 導電率不導体 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途害虫駆除用として 仕様モード2段階 付属品USBケーブル 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,879 税込2,067
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DGK-1B 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド 動画あり
どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g)260 電圧(V)(格子)500 範囲(参考有効)20m2 使用電池リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約5.5 サイズ(mm)70×70×200 充電可能回数約500回 アズワン品番64-3183-52 点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷


1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気ショックでネズミ駆除 電池式の為、設置場所を問わない メンテナンスしやすい構造
寸法(縦×横×高さ)(mm)約216×101×120 質量(g)495(電池除く) 電源電池式(単2×4本)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)18 本体質量(g)150 高さ(cm)46
1個
539 税込593
4日以内出荷

材質PP 寸法(mm)(ラケット)260×120×20 質量(g)48 ボール径(Φmm)43
1個
391 税込430
3日以内出荷

適合害虫ハエ 材質柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン 寸法(cm)約50.5×11.5×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに 仕様(殺虫方式)電撃 付属品USBケーブル・取扱説明書 寸法(mm)85×85×183 質量(g)225 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約3 電池リチウムイオン充電池1000mAh 充電時間(時間)約5
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260 有効面積(m2)60~100 入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)13.1 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360 有効面積(m2)200~300 入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所屋外軒下用 使用ランプFL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)4000 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)11.5 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260 有効面積(m2)100~200 入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)8.9 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260 有効面積(m2)30~50 入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2)200~400 トラスコ品番516-1304 質量(kg)23.5 取付高(mm)3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680 定格二次電圧(V)7000 使用ランプ30WFL30BL×2 アズワン品番65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

ファミリー・ライフ電撃殺虫LEDライト
虫を光で誘引して電撃で殺虫!。紫外線ライト(紫)で虫を誘引し撃退。照明用のLEDライト(白色)付きで便利。LEDは強・弱・点滅と3種のパターン付き。吊るして使用OK。アウトドアや防災に活躍。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品専用USBケーブル(Type-C)、掃除用ブラシ、取扱説明書 材質ABS、他 質量(g)(約)172 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)照明:(強)約5、(弱)約7、(点滅)約5.5、誘虫灯:約9~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8.6×4.9×12 充電時間(時間)約3~4 明るさ(Lm)(強)90、(弱)37
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
1セット(6個)
599 税込659
当日出荷

コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS 質量(g)約220 電源ソーラー充電式 電池リチウムイオン電池 モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード 光色白・オレンジ(切替) 防水IP44
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途害虫駆除用として 仕様モード2段階 付属品USBケーブル 寸法(mm)230×470×45 ブラック 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約0.6(本体のみ) コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く 誘虫ランプ6(FL6BL) 定格二次電圧(V)DC800 短絡電流(mA)(定格2次)約5 定格入力100V・50/60Hz・4.5W 取扱説明書(5.47MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ 適合12V/24V車用、USBポート用 材質ABS 質量(g)約340 電源USB:DC5V、500mA 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235
1個
3,898 税込4,288
32日以内出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシ アズワン品番65-3401-89
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約0.4(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)132×218 ※吊り下げ用リング除く コード長さ(m)約1.4 誘虫ランプ4W(FL4BL) 定格二次電圧(V)DC800 短絡電流(mA)(定格2次)約5 定格入力100V・50/60Hz・3.5W 取扱説明書(3.65MB)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP 高さ(mm)(レバー)約145 質量(g)約187(ブラシカバー含) 径(Φmm)約60(ブラシカバー含) 本体寸法(mm)長さ約645
1本
1,790 税込1,969
当日出荷

粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)15 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440 定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510 定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19 定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60 定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 出力調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)11 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)250 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2)20 トラスコ品番817-3856 セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 電源(V)100 誘虫ランプFL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷