198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マサル工業電柱標識板
エコ商品
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質ポリエチレン 質量(g)400 寸法L(mm)300 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷


1個
369 税込406
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品取付バンド1本 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ 適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
1組
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

ツヨロン(藤井電工)78ロリップ
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり 適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm 質量(g)約1180 ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業電柱&パイプ用取付金具
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm)190~260 規格JR標準仕様品 寸法a(mm)330 ボルト径d1(mm)M12 ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイマーク電柱番号札
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番347-1932 材質ASA樹脂 厚さ(mm)1.8 入数(枚)袋:1 縦(mm)240 横(mm)80
1枚
779 税込857
当日出荷

日動工業電柱用バンド
エコ商品
適合径(Φmm)Φ195~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用 付属品取付バンド付 長さ(mm)125 厚さ(mm)110 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)84 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管丸型アクリル気泡管 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電柱に巻き付けて固定するベルト。 EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用 EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン アズワン品番65-2238-27
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。 踏ざん踏面幅(mm)41 踏ざん間隔(mm)310 最大使用質量(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ壁掛用金具 支柱(mm)220 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ナック・ケイ・エス電柱取付金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション電柱はしご SWK-BC型
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 正面踏ざん有効幅(mm)312 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様電気工事用 支柱(mm)360(外寸)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質アルミ合金 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1 材質ミラー:アクリル 形状丸型
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番347-1935 材質ASA樹脂 厚さ(mm)1.8 入数(枚)袋:10 縦(mm)240 横(mm)80
1セット(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。 付属品取り付けバンド2本付 セット内容取り付けバンド×2本 材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)電柱:130×390
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション 材質ステンレス 適合径(Φmm)Φ60~Φ350
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1 材質ミラー:ステンレス 形状丸型
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具 付属品厚板ベルト付(取りはずし可能) 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
80,500 税込88,550
7日以内出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
91,000 税込100,100
当日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)【電柱】130×390
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)