耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。
トラスコ品番347-1935
材質ASA樹脂
厚さ(mm)1.8
入数(枚)袋:10
縦(mm)240
横(mm)80
1セット(10枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2
仕様穴ナシ(加工フリー)
材質アクリルホワイト
取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。
材質ポリエチレン
質量(g)400
寸法L(mm)300
寸法W(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS430
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
樹脂製のバンドと留具です。鋭利な部分も無く、安全です。セット品。
用途電柱番号札などの固定に。
トラスコ品番347-1933
材質バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)0.5
縦(mm)10
横(mm)1200
1セット(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません
取付け方法吊り下げ
材質スチロール
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)3
穴数1
材質硬質エンビ
色(表)透明蛍光黄、(裏)透明
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類サドル
1個
¥69
税込¥76
4日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
関連キーワード