アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。
外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。
電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマ
セット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。
安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
出力DC12V・850mA
入力AC100V・25VA・50/60Hz
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)11
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)480×250×270
出力電圧(V)10000
有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒
付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)
幅(mm)255
質量(kg)2.2
高さ(mm)440
奥行(mm)170
電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)
保証期間修理保証:1年
最大電圧(V)10000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで!
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)
対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様出力電圧(V):7600
付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード
セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚
質量(kg)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220
電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。
電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、
ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ
セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく
チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
セット内容チェーン30m、FRPポール直径26mm×長さ90cm 4本、バインド線 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電柵設置用の支柱です。通常の支柱より細いので手でも簡単に入れることも抜くこともできます。軽量なので持ち運びも楽々!。5cm間隔の節付きなのでクリップの位置決めが簡単です。イノシシは赤色の識別が困難なので赤色のポールはイノシシから見えにくく、押されにくく、倒されにくいという特徴があります。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策
色赤
ゲートフックはステンレス製で耐久性に優れています
用途電気柵の出入り口に
適合FRP支柱11型~20型
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒
付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)約3.2
タイプ屋外用、防雨設計
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒
付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)約3.2
タイプ屋外用、防雨設計
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ