32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スマートカロリー炊飯器
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード 材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス 定格AC100V-300W 方式マイコン式 本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む) 直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4 使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215 タイマー時間最大12時間(30分単位) 炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合 保温時間(h)最大12
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間 付属品計量カップ、しゃもじ 幅(mm)175 質量(kg)1.4 高さ(mm)190 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)210 コード長さ(m)約1.4 機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L) 仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品しゃもじ、計量カップ 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W)430 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)約1(コードリール式) 加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227 保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升 ステンレス 消費電力(W)(炊飯時)1310 電源コード(m)1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様炊き上がり時間:25、3杯 付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg)1 電源(V)単相100 外寸(mm)165×155×H175 ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全40銘柄それぞれの粒の大きさや粘りなどに合わせて、火力や加熱時間を最適化。 上下から釜を包み込むように加熱する為、高い保温性でうま味を逃がしません。
炊飯容量1升炊き 間口W×奥行D×高さH(mm)278×345×250 質量(kg)4.5 TKG品番9-0696-0601
1個
16,980 税込18,678
欠品中

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「本炭釜」を採用した高級モデル。本炭釜。電気と相性がいい「炭」が丸ごと発熱体となり、内釜全体が一気に発熱。「炭」ならではの、粒立つ!「もち×あま」。熱密封かまど構造。ふきこぼれるほどの大火力で炊き上げる「かまど」をお手本にした炊き方と構造。銘柄芳潤炊き。全国のお米10銘柄それぞれの個性を引き出す専用モード。低温調理。炊飯以外もできるようになりました!。ライフスタイルに合わせた炊飯。仕事帰りの夕飯も、一人だけの食事でも、いつでもおいしく召し上がれます。健康を気遣う豊富なメニュー。炊飯がむずかしいとされる玄米や麦飯なども、簡単においしく炊けます。お手入れ。洗い物は内釜と内ぶたのたった2点。毎日使うものだから使いやすさ・品質にもこだわりました。
仕様【おいしさ】[吸水]本炭吸水、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):8重、かまど炊飯構造:熱密封かまど構造(上部空間+熱密封リング)、断熱:断熱 2層(断熱材2)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・長粒米・玄米・炊込み(白米/無洗米/長粒米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/玄米)・おかゆ・中華粥(長粒米/白米/無洗米)・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米):銘柄芳潤炊き(10銘柄)、芳潤炊き(玄米)、少量名人(白米・無洗米)、冷凍用、炒飯、エコ炊飯(白米・無洗米)、長粒米:ふつう、炊込み、炒飯、おかゆ、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、金のいぶき(玄米)、低温調理:65℃~75℃、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:炭、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:バックライト、ブラック液晶、音声ナビ、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):10(釜底中央部) 質量(kg)約5.1 区分B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×293×227/ふた開け時高さ439 最大消費電力(W)1380 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】188.2(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】17.1
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル備長炭コート「熾火おきび」の高級モデル。
質量(kg)約5.1
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル備長炭コート「熾火おきび」のスタンダードモデル。
仕様【おいしさ】[吸水]超音波吸水:可変、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):7重、断熱:断熱 1層(断熱材1)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・発芽米・玄米・炊込み(白米/無洗米/発芽米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/発芽米/玄米)・おかゆ・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、冷凍用、エコ炊飯(白米・無洗米)、炒飯、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:ダブル備長炭コート 熾火、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:グレー、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):2 質量(kg)約5.1
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器 炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き 予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能) 保温機能付き(保温時間は最大12時間) 最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合 しゃもじ、計量カップ付き
仕様蒸発水量:14g 付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書 質量(g)約2000 消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2 定格電圧100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)300 年間消費電力量(kWh/年)48.7 取扱説明書(2.56MB) 最大炊飯量白米:0.54L(3合) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。 ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。 食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。 選べる2つの保温選択。 30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。 ふっくらおいしい「全面加熱」。 釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。 炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。 お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。 「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2 ステンレスブラウン 消費電力(W)炊飯時:700 機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶 高さ(cm)ふた開き時:約36 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19 年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度) 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2) 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.7 ホワイト、シルバー 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210 最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

三菱電機1ドア冷凍庫
エコ商品
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き ホワイト 高さ(mm)1291 奥行(mm)586 容量(L)144 間口(mm)480 耐荷重(kg)30 年間消費電力量(kWh/年)449 省エネ基準達成率(%)105 グリーン購入法適合
1台(144L)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210 電源コード(m)1 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機冷凍庫
エコ商品
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
サファイアブラック 扉開閉方式右開き グリーン購入法適合
1台(144L)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。 炊飯容量(白米/最大)1.0L 厚さ(mm)(釜)2 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4 モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし) 年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

三菱電機冷蔵庫
エコ商品
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、 使いやすいコンパクトサイズ。 耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル 扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。 4段全段 ガラスシェルフ 汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。 大容量ドアポケット 高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。 大容量ボトムフリーザー 46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。 整理しやすい低温ケース ハムチーズなどの加工食品の保存に便利 抗菌ハンドル よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。 ※運転音が静か 約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) ボトルストッパー・チューブスタンド搭載 ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。 ヨコ取りポケット 扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。 明るく照らすLED照明 庫内をLED照明で明るく照らします。 ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 部屋ごとの温度調節可能 冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37 マットホワイト 容量(L)168 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338 機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)308 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC120 適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状平ピンA2
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。 発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。 出力電圧(V)(AC)220 入力電圧(V)(AC)100 騒音値(dB)≦58(距離1m) 出力周波数(Hz)50 入力周波数(Hz)50(±5%) 定格出力(kVA)6/4.8KW 入力電圧範囲(V)100(±15%)
1箱
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量933Wh / 252100mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・プラチナ厚釜)(NP-BE10-TD、NP-BE10-NZ)用の内釜です。
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)