寒い夜は、やっぱりマイナスイオンソフトあんか。
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×3
1時間あたりの電気代目安(円)約0.14
1台
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
コード長さ(m)約2
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として
色ブラウン
材質表布:ポリエステル102%
質量(kg)0.3
電源(V)AC100(50/60H)
消費電力(W)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×30
電気代の目安(1時間あたり)0.1円
1台
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色グレー
材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)0.5
備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプソフトタイプ
定格30W
コード長さ(m)3
加工抗菌防臭加工
寸法(cm)約29×39×厚さ3
温度制御サーモスタット
柄格子柄
温度調節有
表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフトあんか、フットヒーター、足元暖房として
材質表布:ポリエステル100%
質量(kg)0.3
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×32
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。
昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。
ダイヤル式温度調節機能付き。
用途平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として
色ブラウン
材質表布:ポリエステル100%
質量(kg)0.6
電源(V)AC100(50/60H)
消費電力(W)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×230×50
電気代の目安(1時間あたり)0.15円
1台
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。
材質クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル
質量(g)430
電源USB接続(5V)
温度(℃)高:約45、中:約40、低:約35
定格消費電力(W)4.5
USBケーブル(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×15
コンセントにつなぐだけで一晩中、足元がぽっかぽかです。
トラスコ品番528-7627
1台
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55
材質ポリエステル50%、アクリル50%
機能ダニ対策
電気代の目安1.5円/h
温度調整方法無段階
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100%
色ベージュ系
消費電力(W)26
寸法(cm)40×40
表面温度(℃)45
1時間あたりの電気代目安(円)約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)15
仕様衝撃波不動作型
コンセント個数2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30
動作時間0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V100
定格感度電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
低電磁波
用途足先暖房
付属品ACアダプター
材質ポリエステル/ウレタンフォーム
質量(kg)0.5
色ブラウン
電圧(V)100
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×120×350
保証期間1年
タイマーオートオフ/2時間
洗濯方法手洗い
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)約3
付属品袋
質量(g)約540
耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
関連キーワード