家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)合計2.1
出力電圧(V)DC5
最大電力(W)15
コネクタ形状Type-Aメス
材質ポリカーボネート(PC)
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
質量(g)50
ポート数2
関連キーワード