1個
¥540
税込¥594
翌々日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付
質量(g)50
定格250V 7A
適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
定格:AC125V 12A
ネオン球使用 寿命3,000時間
カラー:レッド
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
定格:AC125V 0.5A
モーメンタリー
1個
¥427
税込¥470
当日出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
定格:DC30V 0.3A
1回路2接点
1個
¥236
税込¥260
当日出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
コード長さ(m)3
一般的名称高周波処置用能動器具
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台使用個数1
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
構成ボタンスイッチ、ブレード電極コーティングタイプ、ホルスター
コード長さ(m)3
一般的名称高周波処置用能動器具
アズワン品番62-2190-95
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ