16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名X-GL-438 定格600 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,998 税込6,598
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmスタック接続プラグ
材質(導体メッキ)Au 品名SL205-K 定格600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ
関連資料(0.2MB) 品名XZGL-425 定格600 V, CAT II, 32 A 適合プラグ4mm 適合安全規格IEC61010 材質(導体メッキ)Ni
1セット(10個)
6,898 税込7,588
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmクリップオンセーフティプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名SKLS4 定格600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,598 税込8,358
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
品名SLB2-R 定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.3MB)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mm絶縁ソケット
材質(導体メッキ)Au 品名SEB2-F2,8 定格600 V, CAT III, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
材質(導体メッキ)Au 品名SLB2-F2,8 定格600 V, CAT III, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.3MB)
1セット(10個)
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式 適合ボックス中型四角アウトレットボックス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷