478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK 材質スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm)8×10、12×13 全長(mm)172 質量(g)185
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
用途電気工事などに。 仕様早回しダイヤル付 種類ラチェットドライバー 寸法D(mm)40 寸法B(mm)6.0 商品構成単品
1本
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)143 質量(g)180 適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87 アズワン品番64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 付属品専用プラケース セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 全長(mm)ラチェットハンドル/200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 シリーズ102 目量(mm)0.001 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットシンブル 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5 種別カウンター ブラック 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)45 寸法F(mm)29 寸法D(mm)19 寸法E(mm)32.5 リセット方式ツマミ 寸法M(mm)10 寸法I(mm)16 寸法G(mm)37 寸法K(mm)21 回転方向右軸正回転
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。 仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット 種類セット品 商品構成セット品
1セット
989 税込1,088
当日出荷

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5 回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm)250 材質SKD61 質量(kg)0.7 切断能力(mm2)240 刃部強度HRC51~55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途家具、電気製品の組立等 仕様グリップ全長:100mm セット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm) ブラック/クリア 特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

マサル工業ラチェットカッタ-
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

omron(オムロン)ラチェットリレー
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類基準形 極数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。 仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0656
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-87
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に 材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)610 寸法(高さH×幅W)(mm)252×103 アズワン品番65-2056-14 切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60 切断可能 外径(Φmm)32
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分) 駆動軸位置 表示数字(mm)6.5×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-95
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。 仕様全身焼入 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0656
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ラチェットPクランプ
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼 幅(mm)34.9 使用温度範囲(℃)-40~+125 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(160個)ほか
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)