差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
使用温度範囲(℃)-25~60
材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)黒
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)3.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥179
税込¥197
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級IP67
色黒
適合電線径(Φmm)4~6
本体質量(g)約1
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド
使用周囲温度(℃)-25~80
色(本体)黒
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-25~+100
材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)EPDM
ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
結束バンド
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)30
極数4~8P(端子台)
端子ねじM4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)約75
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
本体・締付キャップを分割。
各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~70
特性防水・防塵
幅(mm)20
使用周囲温度(℃)マイナス10~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
取付ねじCTC19
色グレー
トラスコ品番441-6244
材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
材質(本体)軟質塩化ビニール
質量(g)約12
材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)-25~+70
1個
¥299
税込¥329
欠品中
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
色黒、ゴムブッシュ:黒
仕様M3.5
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC600
保護等級IP67
適合電線径(Φmm)4~9
関連キーワード
1
2
3
4
次へ