材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質PVC
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
仕様カブセ
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14
材質(ボックス)鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)65
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
定格光束(Lm)1590
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)5
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP3X
有効深さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)レール取付バー
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2
扉形式(カバー)ねじ止め
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 178 mm。幅 = 305 mm。高さ = 175 mm。外形寸法 = 178 x 305 x 175mm。色 = ベージュ、グレー。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 203 mm。高さ = 131 mm。外形寸法 = 279 x 203 x 131mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 178 mm。幅 = 305 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 178 x 305 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 432 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 279 x 432 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 305 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 279 x 305 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 305 mm。高さ = 65 mm。外形寸法 = 279 x 305 x 65mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。
付属品防じんカバー付、収納ボックス付
材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(2.79MB)
関連キーワード