「電気こて」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANMATEC製 ハンダごてステーション マリンテックHANMATEC製 ハンダごてステーションマリンテック
6,298税込6,928
1式
6日以内出荷
温度調節可能タイプはんだごて!任意の温度に設定可能!デジタル温度表示機能僅か6秒でハンダの融点温度200℃へ高性能・安価で使いやすい急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)LEDインジケーター機能付き正確な温度制御温度構成用微調整VR付きドライバー収納BOX
付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ(皿付き)・電源コード・取扱説明書型式SD-2出力(W)60電圧(V)AC100設定温度(℃)200~480加熱時間0~200℃ 6秒、0~300℃ 13秒各種認証PSE
電圧コントローラー エスコ電圧コントローラーエスコ
6,800税込7,480
1台(1台)
翌日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節材質ABS樹脂質量(g)約300 (電源コード含まず)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60定格AC100V 400VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62電源コード(m)約1.3最大負荷(W)400以下
パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラーSURE(石崎電機製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
[34個組] 機械修理用工具セット エスコ[34個組] 機械修理用工具セットエスコ
57,800税込63,580
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
専用電気補修コテ(プラ柄) 高森コーキ専用電気補修コテ(プラ柄)高森コーキ
2,698税込2,968
1個(140g)
当日出荷
カラースティック専用電気補修コテ。
プラ柄危険物の類別非危険物
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーオレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーレッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100標準こて先I型
パワーアジャスター HAKKO(白光)パワーアジャスターHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID電圧(V)100プラグ平形
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(26件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
ゲルコテ ケニスゲルコテケニス
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
寸法(mm)170×160(プレート部)
ハウスボックス 新補修名人 ハウスボックスハウスボックス 新補修名人ハウスボックス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個危険物の類別非危険物
窒素ガス発生装置付き ユニックス窒素ガス発生装置付きユニックス
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300最大消費電力(W)100セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(28件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(5色)高森コーキ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色)高森コーキ(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)コテライザー
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)コテライザー(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型PHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に消費電力(W)30最高温度(℃)405仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先I型(321-T)
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)40最高温度(℃)500トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100標準こて先I型(325-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)595仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)300最高温度(℃)587トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
予約販売
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当コテライザー(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット16Aパワーコントローラーキットワンダーキット(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
静電対策ミニステーション goot(太洋電機産業)静電対策ミニステーションgoot(太洋電機産業)
10,980税込12,078
1台
取扱停止中
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。 電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路 温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。 小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。 静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57消費電力(W)85トラスコ品番828-3491質量(g)266電力(W)100コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)本体質量(g)266(コード除く)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターセラミック温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)リーク電圧(mV)0.1以下こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)こて部質量(g)41アース抵抗0.3定格電圧 AC V100(50/60Hz)温度設定範囲(℃)250~450こて部電圧/100V
電気半田こて特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら