1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質ハイス鋼
寸法(mm)82
1セット(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様マキタ用
材質SKH
入数2枚
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
適合機種HL-6A
1セット(2枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
仕様研磨式
適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)82
刃厚(mm)29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
TRITON 400Wミニカンナ60mm(TMNPL)対応替刃
材質HSS(高速度鋼)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番767-5143
適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)
刃幅(mm)82
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。
用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。
材質HSS(高速度鋼)
内容HSS製82mmカンナ刃×3
高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
千吉替刃式鉋用の替刃です。
用途細工用・面取用
幅(mm)25
質量(g)20
奥行(mm)3
関連キーワード