カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • 電球ソケット・レセプタクル(1)
  • 制御機器(357)
    • 丸型コネクタ(1)
    • リレーソケット(3)
  • 作業工具(646)
  • 測定用品(79)
  • 電気材料(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 防災用品(18)
  • 照明(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「電気ソケット」の検索結果

1,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
差替式検電ドライバーセット BROWN(平井工具)差替式検電ドライバーセットBROWN(平井工具)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V
用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)容量1セット(7本)
9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付)ベストツール
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
高耐久NKD-1鋼を軸ビットに採用したショートソケットのフルサイズとエクステンションバーを付けたソケットセット。頑丈でデザイン性にも優れたミリタリーグリーンカラーのトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。取り回し易く狭所で抜群の作業性を誇るショートサイズ設計。先端工具の使用時に便利なエクステンションバー付。下部スペースにはお手持ちのビットやドリルが収納出来るフリースペース仕様。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容7・8・10・12・13・14・17・19・21・エクステンションバー200 mm質量(g)1380
9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセットベストツール
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
9pcs.セミロングソケットセット ベストツール9pcs.セミロングソケットセットベストツール
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
汎用性の高い高耐久のセミロングソケットをフルサイズでセット化。堅牢で頑丈なトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペース仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)バッテリー駆動型マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
72,980税込80,278
1本ほか
31日以内出荷から40日以内出荷
トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされますバッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能ですトルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっていますトルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります)使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です赤インキが付属品として付いていますシンプル構造の為、メンテナンスが容易です精度は±3%迄保証します
有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
coconimo tsuita 日本防災スキームcoconimo tsuita日本防災スキーム
2,980税込3,278
1個
6日以内出荷
バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。約2時間の連続点灯が可能です。ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。
寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H
全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業全ネジソケット 3・4分兼用ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽天・ケーブルラックの作業に!!着脱がワンタッチ全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)73質量(g)130
アップドラフト 充電式防災用LED電球 アップドラフトアップドラフト 充電式防災用LED電球アップドラフト
999税込1,099
1個
3日以内出荷
通常電球として使用しながら充電し、非常時には付属のソケットをつけてランタンや懐中電灯として使用できる。停電時は点灯します。
用途災害時や停電時の非常用照明として充電時間3~10時間稼働時間(フル充電での連続稼動)約2時間配光角度(°)約180明るさ(Lm)600
電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
電ドルソケット落下防止本体用バンド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット落下防止本体用バンドLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下
ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcsBIGMAN(ビッグマン)
849税込934
1個
3日以内出荷
便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×55×16ブラック/グレー/シルバー入数(個)3スリーブ径(Φmm)16
ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーBIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1個
4日以内出荷
かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
スズキ純正 ACパワープラグ AT車用 スズキスズキ純正 ACパワープラグ AT車用スズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー/シエラ外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケットと同時使用はできません
取付センターコンソールトレー内適合車種Jimny/Jimny SIERRA
スズキ純正 ACパワープラグ スズキスズキ純正 ACパワープラグスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケット、シガーライター、本品の2種類以上の同時使用はできません
適合取付位置:ラゲッジルーム左側面適合車種EVERYWAGON
スズキ純正 ACパワープラグ スズキスズキ純正 ACパワープラグスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビーラゲッジ用車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケットと同時使用はできません※スペアタイヤ固定キット、スペヤタイヤセットと同時装着はできません※フロント用とラゲッジ用の同時装着はできません
適合取付位置:ラゲッジルーム右側面適合車種XBEE
スズキ純正 ACパワープラグ スズキスズキ純正 ACパワープラグスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビーフロント用車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケットと同時使用はできません※ワイヤレスエンジンスタータ、スペアタイヤ固定キット、スペヤタイヤセットと同時装着はできません※フロント用とラゲッジ用の同時装着はできません
適合取付位置:センターロアポケット左側面適合車種XBEE
スズキ純正 ACパワープラグ スズキスズキ純正 ACパワープラグスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちますビルトインタイプSUZUKIネーム入り車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケットと同時使用はできません
適合取付位置:インパネロアカバー左側面適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!・LEDライト付で暗所での利用にも!・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.32MB)
六角軸ショートソケット 5pcs iHelp六角軸ショートソケット 5pcsiHelp
869税込956
1セット
4日以内出荷
各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
用途各種ボルト・ナット締め付けに。仕様レーザーマーキングナンバリング付属品専用ホルダーセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
防災電球 STAR☆LIGHT防災電球STAR☆LIGHT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
18,200税込20,020
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)
防災電球 蓄電型LED かりはな製作所防災電球 蓄電型LEDかりはな製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品ソケット質量(g)120
ウエルドナットソケット NAC(長堀工業)ウエルドナットソケットNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ウエルドナット(溶接ナット)用ソケットです。
形状対辺:四角全長(mm)40差込角(mm)12.7
LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業LEDパイプライト40形専用交換球日動工業
8,498税込9,348
1本
当日出荷
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80
電ドルソケット WIZ'A電ドルソケットWIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
軸交換用ビット ミトロイ軸交換用ビットミトロイ
889税込978
1個
6日以内出荷
2本セット
用途インパクトドイラバ40V対応全長(mm)65質量(g)16差込角(mm)6.35軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)絶縁工具セットKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1組
翌日出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360高さ(mm)ケース:110質量(g)3675ポケット数17個ケース深さ(mm)310
電ドルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
両頭ソケット ”フリップソケットセット” KLEIN TOOLS両頭ソケット ”フリップソケットセット”KLEIN TOOLS
8,498税込9,348
1個
当日出荷
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
869/4 ナットセッター Wera869/4 ナットセッターWera
819税込901
1本
当日出荷
869/4M ナットセッター Wera869/4M ナットセッターWera
989税込1,088
1本
当日出荷
869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera869/4MSB ナットセッター(ブリスター)Wera
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トラスコ品番695-4951
メガパネセット エバーブライトメガパネセットエバーブライト
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内光の角度調整が可能夜間の屋内作業にガレージの整備作業に【三脚スタンド】設置場所:屋内折りたたみ可能でシンプルな構成ポールの高さは73~146cmで調節が可能ソケットは自在に角度調節が可能ホルダーは縦・横両方に取付可能【ライトスタンド】設置場所:屋内ソケットは自在に角度調節が可能フレーム角度0~60°調節可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内取扱説明書(3.66MB)
レセップ 旭ハウス工業レセップ旭ハウス工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ RS PRORS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げRS PRO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら