20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵 質量(g)77 材質(ねじ部)スチール 材質(フレーム)アルミ 本体サイズ(mm)110×28×16 材質(キー)スチール アズワン品番67-3061-17
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷


普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)74 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
15日以内出荷

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
691 税込760
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
920 税込1,012
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)