23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷


1本(500mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本(500mL)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1本(230mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 内容量(mL)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80 材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm)160 質量(g)240 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池 2本
1式
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



セムコーポレーションEC標準液
一定の数値を示すEC測定用標準液です。 25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。 数値の補正、確認にご使用ください。 500mlのポリ容器入りです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(20mL×10袋)ほか
7,098 税込7,808
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g)95 電源LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 温度補償自動 連続使用時間(時間)約100 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)EC/TDS標準液(20mL×25袋)
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm) 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃ 電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm) 測定精度(℃)±1
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL 付属品キャリングケース 質量(g)約400(電池含む) 電源単3電池×4(付属) 測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度 本体WQ-320J(2chモデル) 機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定 大きさ90×220×34mm カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
209,800 税込230,780
8日以内出荷

関連キーワード