溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番856-6928
質量(g)330
2018年トラスコ掲載ページ6 0122
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2内装(プラスチック)
質量(g)365
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂
トラスコ品番856-6927
質量(g)350
2018年トラスコ掲載ページ6 0122
使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂)
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4036 墜 TH4037
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。
電気絶縁用。
仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
アズワン品番9-242-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
頭囲(cm)約53~62
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用
記号AB
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
寸法(幅W×長さL)(mm)35×85
温度差約-10度を体感できます。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。遮熱材を樹脂に練り込むことで帽体のキズや塗装剥がれによる遮熱効果の低下がありません。軽量、フィット感を追及した人気モデル。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制。輻射熱とは、太陽などの遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱。熱による不快なストレスから快適な作業へ効率アップ。
用途飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用ヘルメット。
材質帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂
色白
種類アメリカン
名入れ可
使用区分飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用
記号ABE
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など
材質高密度ポリエチレン
色グロー
質量(g)約340
サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63
規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠
対応ダイアル式調整:あり
通気孔あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。
耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
滑り止め付ヘッドバンド。
付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ
90度上下首振り可能
電球の種類LED
エスコ品番EA758HB-1
寸法(mm)46×38×48.5(H)
質量(g)110(電池含)
タイプ散光
ベルト幅(mm)20
光源0.5W高輝度白色LED球
使用電池CR2032電池×2個(付属)
照射モード点灯
電池寿命約3時間
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)40
最大点灯時間約3時間
1個
¥18,600
税込¥20,460
3日以内出荷
関連キーワード