「電気沸騰エアーポット 2.2」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W)700 電源コード(m)1 機能蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905 電源コード(m)1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.9 ホワイト、シルバー 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255 保温温度3段階(98℃、90℃、70℃) 温度ヒューズ133度
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト 材質ポリプロピレン 消費電力(W)700 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)