28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2) 質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12 定格電流(A)20~160 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)30 最高無負荷電圧(V)35
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなカラダで大活躍 全電流域で安定したアークを実現 低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能! 小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です! 生産効率向上をサポートする便利な新機能 インターバル機能 溶接電流クリック調整 高速タックスタート 使う人にやさしい親切設計 自動機・ロボットへの簡単接続 使用環境に合わせリモコンが選択可能 ジョブ数の増加 スリープ機能 シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き 付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610 型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製) 質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14 ケーブル長(m)3 定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350 出力電圧(V)範囲:12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz) 定格出力電流(A)350 使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393 定格入力(kVA)18.5(15.0kW) 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)定格:30~350 最高無負荷電圧(V)56/62 ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ 速度(m/min)ワイヤ送給最大:22 ケーブル径(Φmm)38 ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
1セット
669,800 税込736,780
翌日出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用) 質量(kg)16 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0 定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450 定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34) 定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30) 溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

定格使用率 [10分周期] (%)30 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼 セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1 質量(kg)50 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510 相数三相 電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)DC20~160 最高無負荷電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力6.0kVA(5.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%)30 付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番465-1731 幅(mm)310 質量(kg)50 高さ(mm)510 奥行(mm)436 ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8 出力電圧(V)14~26 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)6 電流範囲(A)20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用) 質量(kg)23 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2 定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相200/三相200 定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600 定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20) 定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60) 溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg)16 溶接板厚(mm)1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6 冷却方式空冷 相数三相 出力電流範囲(A)20~160 最高無負荷電圧(V)36 電源電圧変動180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流は常に一定。広い入力電圧許容範囲。IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)30(200A)、100(110A) 仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下 付属品電源AR-SB200 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220 定格出力電流(A)200(160) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×296 定格入力(kVA)8.3(7.6) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格負荷電圧(V)28(26) 定格入力(kW)7(5.2) 出力電流範囲(A)200~200(160) 最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時) 入力電圧許容範囲(V)170~250
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。 定格周波数(Hz)50/60共用
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応 質量(kg)16 外形寸法(mm)W230XL580XH450 定格入力電圧(V)単相100/単相200 周波数50/60HZ 定格出力電圧【手棒】90A/160A 定格使用率(%)【半自動】100/30 適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0 溶接板厚(mm)0.6~5.0 定格出力電流【半自動】100A/200A 入力電圧【半自動】30A/40A
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2~500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)30 適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス) セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1 質量(kg)50 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510 相数三相 電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)DC20~160 最高無負荷電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力6.0kVA(5.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
1セット
429,800 税込472,780
翌々日出荷

アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能
用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に! 仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm 質量(kg)12.7 電源(V)溶接:100±10% 周波数50/60Hz 定格使用率(%)30 定格入力8KVA
1台
46,790 税込51,469
3日以内出荷

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト 質量(kg)18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60 リサイクル回数約2000 定格入力電圧(V)100 定格容量15Ah/792Wh 使用率(%)30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130) 機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)13 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)70
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個
73,200 税込80,520
翌日出荷

粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)11 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)250 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 入力容量12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整15~200A
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291 質量(kg)8.7 使用率(%)30(160A)100(100A) 入力電圧変動許容範囲(V)170~250 定格出力電流(A)160 出力電流範囲(A)20~160 配電盤の容量(A)50 相数単相 定格周波数(Hz)50/60 定格負荷電圧(V)26 定格入力(kVA)8.5 定格入力(kW)5.2 最高無負荷電圧(V)63(69) 定格使用率(%)30 仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 出力調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)11 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)55
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

使用率(%)30% 仕様EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 付属品入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー 入力12kVA/9.6kW 周波数50/60Hz 本体寸法185(W)×455(D)×320(H)mm 入力電源AC200V 出力電流20A/250A
1個
148,100 税込162,910
翌日出荷

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-30~45
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。 付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m トラスコ品番574-2073 幅(mm)160 高さ(mm)326 奥行(mm)390 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)(100V/200V)80/160 使用率(%)100(100V)30(200V) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V) 機能電撃防止付き 棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0 溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番240-2202 セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー 幅(mm)260 質量(kg)35 高さ(mm)500 奥行(mm)550 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)DC20~200 使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)0.8 棒径(Φmm)~5.0(溶接棒) 適合材鉄、ステンレス(溶接可) 溶接板厚(mm)~10
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。 使用率(%)30 仕様電撃防止機能付 幅(mm)255 質量(kg)48 高さ(mm)400 奥行(mm)505 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)AC65~300 定格入力(kVA)24 棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)