扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)
仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番336-8033
質量(kg)64.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
容積22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体カンタルA-1
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線
種別mini-BS1
質量(kg)3.6
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)900
電源AC100V
制御方式半自動式PID制御
外寸(mm)180×200×210
内寸(mm)70×120×50
ヒーター鉄クロム線
ヒーター容量(W)500
温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
1個
¥59,880
税込¥65,868
8日以内出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)185×230×225
質量(kg)4
電源AC100V・400W
炉内寸法(mm)85×120×60
温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度(℃)1200
温度設定(分解能)1℃
温度制御方式PID制御SSR出力
プログラム機能16ステップ4パターン
センサーR型熱電対
ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)
安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)約20
アズワン品番1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。
自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。
また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
材質(炉体)セラミック成形品
電源AC100V
温度範囲(℃)常用~1000
炉内寸法(mm)Φ60×260
ヒーターカンタル線
外寸法(mm)186×300
昇温時間約25分(常温~1100℃)
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)
電源AC100V
制御方式全自動プログラム制御
内寸(mm)90×140×60
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)330×380×335
電源AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)160×200×85
温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。
電源(V)単相100
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.45
本体寸法(mm)奥行200
本体寸法(mm)高さ210
本体寸法(mm)幅180
有効内寸法・奥行(mm)120
有効内寸法・高さ(mm)50
有効内寸法・幅(mm)70
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
15日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位1℃
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428
炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~900(常用800)
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
ヒーター(W)1000(4面ヒーター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別SH-OMT-BSⅡS
質量(kg)5
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)
電源AC100V
制御方式全自動プログラム制御
外寸(mm)190×260×320
内寸(mm)90×140×60
ヒーター鉄クロム線
ヒーター容量(W)500
温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
1個
¥126,000
税込¥138,600
5日以内出荷
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線
トラスコ品番255-0709
材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)
出力(kW)ヒーター:1.3
使用温度範囲(℃)常温~1250
電源(V)単相100
消費電力(W)1
コード長さ(m)1.85
炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150
内容積(L)4.4
本体寸法(mm)奥行310
本体寸法(mm)高さ405
温度制御方式全自動P.I.D制御
消費電力(kW)1.3
本体寸法(mm)幅340
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)170
1台
¥319,800
税込¥351,780
40日以内出荷
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。
設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。
卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。
大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3
消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)
炉内寸法(mm)Φ80×50
最高使用温度(℃)1100(常用1000)
本体質量(kg)18
昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)290×310×490
仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ
アズワン品番2-9406-11
1個
¥929,000
税込¥1,021,900
61日以内出荷
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
質量(1セット)(kg)約70
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-01
庫内容量(L)1.2
1個
¥1,140,000
税込¥1,254,000
12日以内出荷
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃
質量(kg)約42
電源AC100V 50/60Hz 1.1kW
最高温度(℃)1100
炉内寸法(mm)130Φ×120
常用温度(℃)1000
ヒーターAF
大きさ340×390×740mm
温度センサーR熱電対
温度制御PID制御
昇温時間約10分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥1,594,980
税込¥1,754,478
90日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100
温度範囲(℃)常温~1000
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
ヒーターカンタル線
昇温時間約25分(常温~1100℃)
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000
寸法(mm)240×280×380
質量(kg)6
電源AC100V・50/60Hz・800W
使用温度(℃)900
炉内寸法(mm)120×170×100
温度制御半自動式PID制御
アズワン品番64-5060-92
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用
寸法(mm)240×280×380
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 800W
最高温度(℃)1000
使用温度(℃)900
炉内寸法(mm)120×170×100
温度制御全自動式、プログラム制御
発熱体鉄クロム線
アズワン品番64-5060-93
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)380×430×405
電源AC100V・1.4kW
炉内寸法(mm)200×240×130
温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)400×460×355
質量(kg)18
電源AC100V・1.4kW
炉内寸法(mm)230×300×90
温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃
質量(kg)16.8
容量(L)炉内:2
電源AC100V 7.5A 750W
温度精度±0.4℃(1000℃時)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100
温度制御方式PID制御
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470
温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-06
プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
翌々日出荷
熱電対K熱電対仕様
タイプ標準タイプ
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-01
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
17日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
仕様流量計、配管在り
付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース
材質セラミックファイバー
有効内寸(mm)275
コード長さ(m)3
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体寸法(mm)奥行355
本体寸法(mm)高さ540
温度制御方式PID制御
本体寸法(mm)幅355
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)275
有効内寸法・幅(mm)200
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-02
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ