3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 透明 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
5,798 税込6,378
欠品中

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷