絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
関連キーワード