60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。 種類通信ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 シース厚(mm)約1.5 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル 仕上外径(Φmm)6.7 絶縁体外径(mm)約1.45 絶縁体厚さ(mm)約0.4 耐電圧(V/min)AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 質量(kg)5
1巻(100m)
9,798 税込10,778
当日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
エコ商品
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
エコ商品
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
51,000 税込56,100
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
19,400 税込21,340
欠品中

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
93,500 税込102,850
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:4●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:6.6mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5088 アズワン品番65-7458-83
1巻(50m)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (537種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)