極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事
材質フェノール樹脂
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
C型
用途石膏ボード用
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに
材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20
切断能力(mm)0.09~3.5
使用範囲(Φmm)0.2~6.0
ストリップ長(mm)2~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに
断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5
トラスコ品番859-2169
材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板
長さ(mm)(ストリップ可能)3~25
全長(mm)170
適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番114-2910
セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)1.4
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0564
セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0563
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0565
セット内容LA-S802DG
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番354-7689
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)
最大荷重(N)(持上げ)1471
構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
関連キーワード