わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
USB【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません
使用電池SR626SW(またはSR626W)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用
使用電池SR44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種
使用電池SR43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。
使用電池SR41W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ
使用電池SR44または4LR44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。
製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。
場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。
電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。
電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。
ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
色ブラック
標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.87MB)
1個
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。
使用電池SR44またはLR44を4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。
使用電池SR43×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。
使用電池SR44(またはLR44)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。
適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。
使用電池SR43またはLR43を4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120
寿命設計:約30000時間
RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは単三電池のサイズに適しており、寸法は 11.7 mm 8 mm 3.2 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単三電池に適しており、寸法は 20.8 mm 11.4 mm 8.55 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単四電池に適合し、寸法は 6.4 mm 5.5 mm 8.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal コンタクト付き単三電池に適しており、寸法は 11.9 mm 8 mm 6.5 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120
寿命設計:約30000時間
太陽の力でエコに充電。アウトドアや非常時に大活躍のソーラーパネル充電器です。電力への変換効率の高い単結晶ソーラーパネルを4枚搭載。最先端ハイパワー発電効率です。折り畳み式でコンパクトに収納可能。軽量&持ち手付で女性でも持ち運び楽々な設計。またパネル背面のスタンドを拡げれば自立設置可能で初めての方にも使いやすい仕上がりです。10種のDC変換アダプターが付属。多用途に互換性充電が可能です。
付属品本体、DC変換アダプター×10、DCケーブル、日本語説明書
質量(kg)3.8
電圧(V)回路:22
出力USB:Type-A 5V/2.1A、5V3A、Type-C PD45W
定格電圧(V)18
最大出力(W)100(光強度1000W/m2の場合)
定格電流(A)5.5
寸法(幅W×長さL)(cm)展開時:40×196
変換効率(%)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:40×36×6
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1個:7.2V/2900mAh。
GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh
機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ
充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)
充電方式本体で充電
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3
質量(g)195
ケーブル長(m)3
変換効率(%)約19.5
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)
動作温度(℃)0~60(結露しないこと)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13
発電力(W)最大3
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。
太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質【生地】ポリエステル
寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35
質量(g)830
出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A
入力DC15~24V/1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
太陽光の光をパネルで電気に変換し、スマホやパソコンを充電することが出来ます。
ただし蓄電機能はございませんので別売りのウルトラメガパワーステーションを20時間で蓄電することが出来ます。(日照が充分に取れる午後2時くらいの太陽光を連続20時間)
高速充電規格USB3.0対応
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途高効率ソーラーパネル
色ブラック
寸法(mm)(開)1340×538×25、(閉)538×390×45
質量(kg)4.6
公称出力(W)最大100
出力電圧(V)DC最大:18
出力電流(A)DC最大:5.5
出力USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)モジュール:20
材質パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55
質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)1264.64
1セット
¥181,636
税込¥199,800
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
長さ(mm)アーム:約200
幅(mm)ヘッド:約(W)55ベース:約(W)80
高さ(mm)ヘッド:約(H)15ベース:約(H)25
奥行(mm)ヘッド:約(D)70ベース:約(D)100
電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売)
本体質量(g)約137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25
光源白色LED(交換不可)
器具・セット器具のみ
色温度(K)約6000K
光源色白色LED(交換不可)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-43
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット
【ギガパワーステーション】
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色ブルー/ブラック
寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒)
電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約143
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-44
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
16日以内出荷
太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。
付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ